| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1271378 Herst.-Nr.: LOCTITE SF 7414 EAN/GTIN: 5060641286299 |
| | |
|
| | |
| Handelsname = Loctite SF 7414 Anwendung = Manipulationssicherer Siegellack Materialkompatibilität = Metall, Kunststoff Aushärtungszeit = 24 h Anaerob = Nein Farbe = Blau Produktform = Paste Gebinde Typ = Tube Verpackungseinheit = 50 ml Betriebstemperatur max. = +145°C Betriebstemperatur min. = -35°C Geruch = Süß
Loctite GewindesicherungskleberDie Loctite SF 7414 Drehmomentmarke wurde für den Einsatz an allen Teilen entwickelt, bei denen jede Art von Bewegung erforderlich ist. Diese blaue Paste mit hoher Viskosität ist eine ausgezeichnete Wahl, um zu prüfen, ob etwas manipuliert wurde. Es handelt sich um eine schnell trocknende Paste, die in der Produktion verwendet werden kann, um jede Bewegung bei der Einstellung von Teilen visuell zu erkennen. Loctite ® SF 7414 ® wurde für den Einsatz an Kompressionsfittings, Bolzen, Muttern, Teilen und Baugruppen entwickelt, nachdem sie auf die richtige Spannung oder Position eingestellt wurden. Wartungspersonal oder Inspektoren können Änderungen oder Manipulationen an Geräten schnell erkennen. Es verfügt über eine ausgezeichnete Haftung auf Metallen wie Aluminium, Magnesium, Titan, Edelstahl und Kupfer und ist nicht korrosiv gegenüber diesen Metallen. Dieses Produkt sollte typischerweise bei Temperaturen zwischen 15 und 25 °C angewendet werden, höhere Temperaturen reduzieren die Trockenzeit. Betriebstemperaturbereiche zwischen -35 °C und 145 °C.Eigenschaften und VorteileAusgezeichnete Haftung an Metallen Nicht korrosiv Schnell trocknend Leichtes Erkennen jeglicher Bewegung Kann im Freien eingesetzt werden Tropffrei Wird nach dem vollständigen Aushärten spröde, womit jede Bewegung leicht zu erkennen ist Die Aushärtezeit beträgt 24 Stunden Hohe Viskosität von 9000 → 120000 mPa/s. Betriebstemperaturbereiche zwischen -35 °C und 145 °C.AnwendungenMuttern Stehbolzen Klemmverschraubungen BaugruppenZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Handelsname: | Loctite SF 7414 | Anwendung: | Manipulationssicherer Siegellack | Materialkompatibilität: | Metall, Kunststoff | Aushärtungszeit: | 24 h | Anaerob: | Nein | Farbe: | Blau | Produktform: | Paste | Gebinde Typ: | Tube | Verpackungseinheit: | 50 ml | Betriebstemperatur max.: | +145°C | Betriebstemperatur min.: | -35°C | Geruch: | Süß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, dichtungskleber loctite, dichtungskleber, 1271378, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Schraubensicherungen und Gewindedichtungen, Loctite, LOCTITESF7414, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Thread Lock |
| | |
| |