| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-104894 Herst.-Nr.: 135352 EAN/GTIN: 5010266241302 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
241.0050 L, 135352, Schraubensicherung bis M 12 mittelfest, 50 ml Flasche Produkt 241 Typ 241. 50ml,Loctite Schraubensicherung, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 76 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung mittelfest loctite, dichtungskleber, dichtungskleber loctite, SCHRAUBENSICHERUNG, SICHERUNG, SCHRAUBEN, LOCTITE, Loctite 241, 50ml, 50gr, 50g, 241 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,93* | € 38,31* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 30,10* | € 38,51* | | | | | 19 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 34,07* | € 38,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 31,97* | € 40,75* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,54* | € 41,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,5986* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|