| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-104930 Herst.-Nr.: 135376 EAN/GTIN: 5010266262512 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
262.0050 L, 135376, Schraubensicherung bis M 36 mittel/hochfest, 50 ml Flasche Produkt 262 Typ 262. 50ml,Loctite Schraubensicherung, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 78 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Schraubensicherung, Baustoffkleber, Montagekleber, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, konstruktionskleber, ponal konstruktionskleber, SCHRAUBENSICHERUNG, SICHERUNG, SCHRAUBEN, LOCTITE, Loctite 262, 50ml, 50gr, 50g, 262 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 29,26* | € 37,16* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,30* | € 38,44* | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 34,78* | € 39,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 32,66* | € 41,56* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 34,06* | € 43,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,606* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|