| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-44F086 Herst.-Nr.: 09000005023 EAN/GTIN: 4099891197513 |
| | |
|
| | |
| Dichtring, + 2 Druckringe, Pg 21 Dichtring, + 2 Druckringe, Pg 21 Die technischen Merkmale von 09000005023 von Harting im Überblick * Bezeichnung Dichtring + 2 Druckringe f. Pg21 * Produkttypbezeichnung Dichtring + 2 Druckringe f. Pg21 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | Thermoplast | Zubehörart: | Dichtring-Set | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.006 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring pg21, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Dichtungsscheibe, Ringdichtung, Dichtungssatz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 0,40* | € 0,64* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,41* | € 0,66* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,44* | € 0,71* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 0,46* | € 0,74* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 0,49* | € 0,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|