PE-Maschinenstretchfolie, Breite 500 mm, ab 1 VE, Folienstärke 20 µm, VE 45 Stk, transparent. Für Stretchautomaten mit und ohne Vorrecksystem. Geringer Folienverbrauch. Hohe Energieeffizienz. Geeig...
Länge: 260,00 m Breite: 500,00 mm Stärke: 23 my Stärke in mm: 0,023 mm Einsatzzweck: Transportschutz Paletten, blickdicht Kerndurchmesser: 50 mm Material: LDPE Farbe: rot Wichtiger Hinweis: Beim Pr...
Die elastische Hand-Stretchfolie besitzt eine hohe Reißdehnung und eignet sich besonders zur Palettensicherung während Transport und Lagerung. Zudem erweist die PE Stretchfolie sich auch als zuverl...
Maschinenstretchfolie aus PE, max. Dehnung 330 %, 20 µm, transparent Palettenladungen für Transport oder Lagerung fixieren und vor Nässe, Schmutz sowie chemischen Einflüssen schützen: per beidseiti...
PE-Maschinenstretchfolie, Breite 500 mm, ab 1 VE, Folienstärke 23 µm, VE 15 Stk, schwarz. Für Stretchautomaten mit und ohne Vorrecksystem. Geringer Folienverbrauch. Hohe Energieeffizienz. Geeignet ...
Maschinenstretchfolie, 500 mm breit x 1420 lfm, 23µ, schwarz opak, bis 300% Vordehnung Schützt vor neugierigen Blicken und beugt Diebstählen vor Schützt die Waren vor UV-Strahlung In undurchsichtig...
PE-Maschinenstretchfolie, Breite 500 mm, ab 1 VE, Folienstärke 23 µm, VE 15 Stk, transparent. Für Stretchautomaten mit und ohne Vorrecksystem. Geringer Folienverbrauch. Hohe Energieeffizienz. Geeig...
Die elastische Hand-Stretchfolie besitzt eine hohe Reißdehnung und eignet sich besonders zur Palettensicherung während Transport und Lagerung. Zudem erweist die PE Stretchfolie sich auch als zuverl...
Maschinenstretchfolie, max. Dehnung 250 %, Stärke 20 µm Diese Maschinenstretchfolie hat eine maximale Dehnung von 250 %. Mithilfe eines Stretchgerätes lässt sie sich eng um Ihre Palettenladungen wi...
PE-Maschinenstretchfolie, Breite 500 mm, ab 1 VE, Folienstärke 23 µm, VE 19 Stk, weiß. Für Stretchautomaten mit und ohne Vorrecksystem. Geringer Folienverbrauch. Hohe Energieeffizienz. Geeignet für...
Plug-n-Play Maschinenstretchfolie GP, 500 mm breit x 1600 lfm, bis 280% Vordehnung Mit Verstärkungselementen (Fasern), welche die Reißfestigkeit erhöhen Funktioniert mit halbautomatischen und volla...
PE-Maschinenstretchfolie, Breite 500 mm, ab 1 VE, Folienstärke 23 µm, VE 38 Stk, weiß. Für Stretchautomaten mit und ohne Vorrecksystem. Geringer Folienverbrauch. Hohe Energieeffizienz. Geeignet für...
Die elastische Hand-Stretchfolie besitzt eine hohe Reißdehnung und eignet sich besonders zur Palettensicherung während Transport und Lagerung. Zudem erweist die PE Stretchfolie sich auch als zuverl...