Handstretchfolie transparent, 23 my mit Kern, 500 mm x 300 lfm, 6 Rollen Hervorragende Dehnfähigkeit, Durchstoßfestigkeit und Elastizität. Kerngewickelt, in 17, 20 und 23 my. Transparent oder Schwa...
Die Mini Stretchfolie 100 mm RAJA Eco ist ideal zur einfachen, schnellen und günstigen Sicherung Ihrer Paletten sowie zum Schutz, Fixieren und zur Bündelung Ihrer Ring- und Langgüter sowie Stapelwa...
Stretchfolie 15 my Farbe transparent, Maße (LxB): 300 m x 45,0 cm Mottez Stretchfolie 15 my besonders reiß- und stoßfeste Stretchfolie zum einfachen fixieren und verpacken von Versandgütern und Pal...
e-stretch- ist eine vorgereckte Streckfolie mit einer speziellen Kantenverstärkung. Dadurch wird ein Einreissen der Folie verhindert. e-stretch- wird in einem speziellen Verfahren aus hochwertigen ...
Wirtschaftliches Einstretchen bündig gepackten Packgutes Volle Nutzbreite, da vorgedehnt Geringer Kraft- und Zeitaufwand Hohe Reiss- und Durchstossfestigkeit Leichtes Handling durch geringes Rollen...
Bündelstretchfolie, Mini-Stretchfolie 100 mm x 150 lfm. - 20 MY Mini-Stretchfolie für die Sicherung und Befestigung von Waren. Während des Transports fixiert dieses Material Güter durch eine Umreif...
PE-Stretchfolie, Handrollen, 450 mm x 300 m - 15 my, transparent, 6 Rollen pro Karton, 50 mm-Kern Eine Stretchfolie besteht aus Linear Low Density Polyethylenfolie (LLDPE). Die besondere Eigenschaf...
Stretchfolie-Handstretchfolie, 20my schwarz PE-Stretchfolie-Handstretchfolie, 20my 500 mm x 300 lfm schwarz 20my 50 mm Hülse VE 6 Rollen pro Karton 240 Rollen pro Palette
PE-Handstretchfolie - Format: 485mm x 500 lfm, 10my, transparent, gefaltene Doppelkante 7mm, Mit LDPE-Handstretchfolien lassen sich Paletten einfach und schnell sichern. Produkte aller Art sind ges...