Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenstretchfolie, 500 mm breit x 1420 lfm, 23µ, schwarz 458932-YY


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-458932-YY
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8060180
EAN/GTIN:
     4056705068780
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
Maschinenstretchfolie, 500 mm breit x 1420 lfm, 23µ, schwarz opak, bis 300% Vordehnung Schützt vor neugierigen Blicken und beugt Diebstählen vor Schützt die Waren vor UV-Strahlung In undurchsichtigem Schwarz In verschiedenen Ausführungen erhältlich Stärke = 23 µm Breite = 500 mm Farbe = schwarz Dehnung = 300 % Folie Typ = Maschinen-Stretchfolie Eigenschaften = nachhaltig 100% recyclingfähig Material = LLDPE Rollenlänge = 1420 m Rollen Durchmesser = 230 mm Rollenkern Durchmesser = 76 mm Eigengewicht = 16 kg
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Dehnung:
300 %
Eigengewicht:
16 kg
Eigenschaften:
nachhaltig\;100% recyclingfähig\;
Farbe:
schwarz
Folie Typ:
Maschinen-Stretchfolie
Material:
LLDPE
Rollen Durchmesser:
230 mm
Rollenkern Durchmesser:
76 mm
Rollenlänge:
1420 m
Stärke:
23 µm
HEIGHT GRO:
520.00 mm
WIDTH GRO:
250.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
16.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD \/ DHL \/ Raben
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 44,01*
€ 91,03*
pro Palette
Frei Haus
ab € 1.420,23*
€ 1.657,25*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 91,03*
€ 108,33
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 89,36*
€ 106,34
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 85,21*
€ 101,40
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 65,95*
€ 78,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 62,91*
€ 74,86
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 50,66*
€ 60,29
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 49,53*
€ 58,94
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 44,01*
€ 52,37
pro Rolle
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.