Farbige Handstretchfolie - Der ideale Schutz vor Staub, Nässe, Lichteinfall und Diebstahl Für ein neutrales, diskretes Verpacken auf Palette äusserst vielseitig verwendbar - Schutz vor Staub, Feuch...
Diese hochelastische Qualitätsfolie sichert Ihre Transportsendung und ist recyclebar. Für die manuelle Verarbeitung. Beständig bis zu 600 Sonnenstunden.
Recyclefähig, aus Polyethylen. Auf Rollen zum Nachfüllen des Handwicklers. Mit dieser Folie können schwere Paletten durch mehrfache, überlappende Wicklung wirksam stabilisiert werden. Eigenschaften...
Schwarze Handstretchfolie - ideal für Diebstahlschutz. kostengünstige und problemlose Palettensicherung schützt vor Schmutz und Nässe geprüfte Qualität in Stärke und Lauflänge rollt leicht und kons...
Handstretchfolie 500 mm 250 lfm 23 my schwarz: Der Rundum-Schutz für Ihre Palette Prestretch: 150 % Menge pro Karton: 6 Rollen Menge pro Palette: 240 Rollen Die Eigenschaften im Überblick: kostengü...
HAPPEL Stretchfolie, (B)500 mm x (L)300 m, Stärke: 23 my aus Polyethylen, schwarz eingefärbt, witterungsbeständig, reißfest, dehnfähig, haftet ohne Klebstoff an sich selbst, hält Waren unverrückbar...
PE-Handstretchfolie - Format: 500mm x 300 lfm, 23my, schwarz Mit LDPE-Handstretchfolien lassen sich Paletten einfach und schnell sichern. Produkte aller Art sind geschützt vor Staub, Schmutz und Nä...
PE-Stretchfolie, Handrollen, schwarz-opak, 500 mm x 300 m - 20 my, 6 Rollen pro Karton, 50 mm-Kern Eine Stretchfolie besteht aus Linear Low Density Polyethylenfolie (LLDPE). Die besondere Eigenscha...
Stretch-Folie, Breite 500 mm, Rollenlänge 260 m, VE= 6 Rollen, schwarz | VP1084 Stretch-Folie Breite 500 mm Rollenlänge 260 m Folienstärke 20 my Material Polyethylen Farbe schwarz VE= 6 Rollen
Handstretchfolie schwarz, 23 my mit Kern, 500 mm x 300 lfm, 6 Rollen Hervorragende Dehnfähigkeit, Durchstoßfestigkeit und Elastizität. Kerngewickelt, in 17, 20 und 23 my. Transparent oder Schwarz (...