Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 Rollen PE-Stretchfolie 500 mm x 300 m SCHWARZ 23 my Wickelfolie Palettenfolie Folie


Menge:  Karton  
Produktinformationen
6 Rollen PE-Stretchfolie 500 mm x 300 m SCHWARZ 23 my Wickelfolie Palettenfolie Folie
6 Rollen PE-Stretchfolie 500 mm x 300 m SCHWARZ 23 my Wickelfolie Palettenfolie Folie
6 Rollen PE-Stretchfolie 500 mm x 300 m SCHWARZ 23 my Wickelfolie Palettenfolie Folie
Artikel-Nr.:
     294-504354
Hersteller:
     Koka-Betriebsbedarf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039347043544
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
PE-Stretchfolie für Handabrollung in Breite: 500 mm, Länge ca. 300 m Lauflänge, Stärke: 23 my, auf 50 mm Pappkern.
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
500 mm
Länge:
300 m | Karton mm
Kerndurchmesser:
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 6 Rollen (ab € 7,89334* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 62,83*
€ 74,77
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 61,24*
€ 72,88
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 59,05*
€ 70,27
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 55,88*
€ 66,50
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 53,63*
€ 63,82
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 47,36*
€ 56,36
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Koka-Betriebsbedarf
ab € 33,00*
Ähnlich
Koka-Betriebsbedarf
ab € 34,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.