| |
|
| Artikel-Nr.: 353-32233 Herst.-Nr.: 32233 EAN/GTIN: 4046895005221 |
| |
|
| | |
| Handstretchfolie 500 mm 250 lfm 23 my schwarz: Der Rundum-Schutz für Ihre Palette - Prestretch: 150 %
- Menge pro Karton: 6 Rollen
- Menge pro Palette: 240 Rollen
Die Eigenschaften im Überblick: - kostengünstige und problemlose Palettensicherung
- schützt vor Schmutz und Nässe
- geprüfte Qualität in Stärke und Lauflänge
- rollt leicht und konstant ab
- passt sich Ihrem Packgut optimal an
Zur Verwendung: Stretchen Sie Ihr Verpackungsgut ein, um die Sendung vor Nässe und Schmutz zu schützen. Schwarze Stretchfolie bietet Ihnen zusätzlich einen Diebstahlschutz, da nicht ersichtlich ist, um welche Ware es sich handelt. Sie können die Stretchfolie mittels eines Handabrollers sehr einfach um das Produkt herum abwickeln. Sowohl Kartons wie auch Paletten lassen sich auf einfache und schnelle Art und Weise einstretchen. Weitere Informationen: | | Breite: | 500 mm | Farbe: | schwarz | Länge: | 250 Meter | Stärke: | 23 my |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 23 my 500 mm x 250 lfm, bündelfolie schwarz, bündelfolie, Stretchfolie,Rekkfolie,Stretchfilm,Wickelfolie,Reckfolie |
| | |
| |