LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLQ 235/40 #0331383Hinweis LABS: Diese Leuchten sind für den Einsatz in lackverarbeitenden Betrieben außerhalb des Lackierbereichs bzw. außerhalb von lösemittelverar...
LED Deckeneinbauleuchte mit digital dimmbarem und gleichstromtauglichen LED-Konverter für DALI-Ansteuerung mit einer DALI Adresse zur gleichzeitigen Steuerung von Mittel- und Seitenbereich, Leuchte...
LED-Einbaustrahler 350 mA 4000 K 12373074LED-Einbaustrahler, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaum...
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR 150/20 #0331356Hinweis LABS: Diese Leuchten sind für den Einsatz in lackverarbeitenden Betrieben außerhalb des Lackierbereichs bzw. außerhalb von lösemittelverar...
LED Deckeneinbauleuchte mit elektronischem Vorschaltgerät, Leuchten Leistung: 28 W. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 85 % des Anfangswertes.Leuchten Lichtstrom: 3450 lm,...
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR 275/30 #0331224Downlight EDLR, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Ø 275 mm, Höhe 75 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemes...
LED-Einbaustrahler 350 mA 4000 K 12373644LED-Einbaustrahler, titan matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: Plug&Play, Montageart: E...
LED Downlight 5068Q ECO FLAT TUN, eckig, 38°, 6W, IP40, schwarz matt Leuchtmittel im Lieferumfang: ja Leistungsaufnahme: 6 W LED kann ausgetauscht werden: nein LED-Betriebsgerät stromgesteuert IP-S...
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR #0331315//377Downlight EDLR, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch engstrahlend, Ø 195 mm, Höhe 120 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungslicht...
LED Deckeneinbauleuchte mit digital dimmbarem und gleichstromtauglichen LED-Konverter für DALI-Ansteuerung mit einer DALI Adresse zur gleichzeitigen Steuerung von Mittel- und Seitenbereich, Leuchte...
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLQ 150/11 #0331369Downlight EDLQ, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 150 mm, Breite 150 mm, Höhe 80 mm, Schutzart IP20, Schutzkla...
LED-Einbaustrahler 350mA 3000K alu 12361253LED-Einbaustrahler, alu matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: Plug&Play, Montageart: E...