Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR 150/20 #0331356


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR 150/20 #0331356
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR 150/20 #0331356
Artikel-Nr.:
     3517A-57552828
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0331356
EAN/GTIN:
     4029299415834
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR 150/20 #0331356

Hinweis LABS: Diese Leuchten sind für den Einsatz in lackverarbeitenden Betrieben außerhalb des Lackierbereichs bzw. außerhalb von lösemittelverarbeitenden Bereichen geeignet.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 150,73*
€ 184,82*
€ 5,95*
ab € 151,43*
€ 185,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 153,31*
€ 187,80*
Frei Haus
ab € 156,32*
€ 192,04*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 161,38*
€ 197,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,82*
€ 219,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,37*
€ 218,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,19*
€ 203,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,23*
€ 197,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,73*
€ 179,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0202900
ab € 10,21*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202928
ab € 18,96*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202674//634
ab € 14,49*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202674//636
ab € 18,22*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202691
ab € 45,94*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202718
ab € 44,04*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202733
ab € 20,68*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202674//609
ab € 11,94*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202478
ab € 7,73*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202862
ab € 17,18*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208855
ab € 32,47*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201069
ab € 83,59*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203021
ab € 6,33*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202497
ab € 7,74*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202496
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.