Stahl-Deckelfass 120 Liter, innen roh, außen lackiert, mit UN-Zulassung mit UN-Zulassung, somit zugelassen als geprüfte Verpackung für den Transport von Gefahrgütern hergestellt aus Feinstahlblech ...
Geeignet für die industrielle Arbeit: die Standard-Deckelfässer aus hochmolekularem Polyethylen! Die Deckelfässer sind sowohl für feste als auch flüssige Füllgüter zugelassen. Sie bestehen aus eine...
Edelstahl-Deckelfass, 120 Liter besonders für Lebensmittel sowie aggressive und stark korrosive Füllgüter geeignet für Abfülltemperaturen bis zu 200°C geeignet dichtmittelfrei gefalzter und zusätzl...
Kunststoff-Deckelfass mit Entgasungsventil, 120 Liter mit UN-Zulassung, somit zugelassen als geprüfte Verpackung für den Transport von Gefahrgütern mit Spannring als Schutz gegen Verschütten oder V...
Kunststoff-Deckelfass, 120 Liter mit UN-Zulassung, somit zugelassen als geprüfte Verpackung für den Transport von Gefahrgütern mit Spannring als Schutz gegen Verschütten oder Verschmutzung des Inha...
Kunststoff-Deckelfass, quadratisch, blau, 120 Liter kubische Form = optimalere Raumausnutzung bei Transport und Lagerung auf Euro- / Chemiepaletten mit UN-Zulassung hergestellt aus chemisch hoch be...
Stahl-Deckelfass 120 Liter, innen und außen lackiert, mit UN-Zulassung mit UN-Zulassung, somit zugelassen als geprüfte Verpackung für den Transport von Gefahrgütern hergestellt aus Feinstahlblech n...
Dieses hochwertige 120-Liter-Deckelfass ist aus blau durchgefärbtem, lebensmittelechten HD-PE gefertigt und lässt sich verschließen mit einem schwarzem Deckel mit 9 mm Moosgummidichtung, der mit ei...
Stahl-Deckelfass, UN-Zulassung, innen roh, 120 l Stoffe sicher verschlossen lagern: im Stahl-Deckelfass mit UN-Zulassung. Bestellen Sie das lackierte Gebinde jetzt bei uns im Shop und wählen Sie zw...
∙ Aus Polyethylen (HDPE) ∙ Mit Deckel und Spannring ∙ Entsprechend den Vorschriften der GGVE/GGVS zur Beförderung fester Stoffe mit einer Dichte von mindestens 1,5 g/cm3 ∙ Farbe blau · Öffnungsdurc...