Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Deckelfass, 120 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-273-377
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     273377
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel-Fass
Deckel-Stahlfass
Deckelfass
Kunststoff-Deckelfass
Kunststoff-Deckelfass, 120 Liter
  • mit UN-Zulassung, somit zugelassen als geprüfte Verpackung für den Transport von Gefahrgütern
  • mit Spannring als Schutz gegen Verschütten oder Verschmutzung des Inhaltes
  • die große Öffnung erleichtert das Befüllen
  • hergestellt aus chemisch hoch beständigem, umweltfreundlichem Polyethylen, mit füllgut-neutralem Verhalten
  • platzsparend stapelbar
  • Temperaturbeständig bis + 70° Celsius
  • recyclingfähig, robust sowie stoß- und schlagfest
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: UN (1H2/X225/S/..), Lebensmittelechtheit
  • Ausführung: Deckelfässer
  • Typ: ohne zusätzliche Be-/Entlüftung
  • Typbezeichnung: runde Grundfläche
  • Oberfläche: roh
  • Oberfläche innen: roh
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Volumen [l]: 120
  • Maße Ø x H [mm]: 496 x 800
  • Breite außen [mm]: 496
  • Gewicht [kg]: 4,9
Weitere Informationen:
Breite Außen:
496 mm
Tiefe Außen:
496 mm
Höhe Außen:
800 mm
Durchmesser Außen:
496 mm
Volumen:
120 l
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
roh
Gewicht:
4,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahldeckelfass, Gefahrgutfass, Sicherheitsfass, deckelfass 120 l, deckel stahlfass, deckelfass kunststoff, Kunststoff-Deckelfass 120 Liter, PE Deckelfass, Deckelfass 120 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 106,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
157638
€ 83,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.