Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckelfass 120 Liter aus HD-PE blau mit schwarzem Deckel und UN-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckelfass 120 Liter HD-PE blau
Deckelfass 120 Liter HD-PE blau
Artikel-Nr.:
     162-00435007
Hersteller:
     AST
Herst.-Nr.:
     30-0120-124-72170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel-Fass
Deckel-Stahlfass
Deckelfass
Kunststoff-Deckelfass

Dieses hochwertige 120-Liter-Deckelfass ist aus blau durchgefärbtem, lebensmittelechten HD-PE gefertigt und lässt sich verschließen mit einem schwarzem Deckel mit 9 mm Moosgummidichtung, der mit einem verzinkten Spannring fixiert wird und das Fass sicher und dicht verschließt.

 

120-Liter-Weithalsfass mit UN-Zulassung

Das Deckelfass verfügt über eine Gefahrgutzulassung der Kategorie UN 1H2/X108/Y130/S/...A/PA-03/393413/SIC für Feststoffe. Dadurch ist das Fass sowohl zur innerbetrieblichen Lagerung von gefährlichen Stoffen sehr gut geeignet, als auch zum Transport auf Straße oder Schiene zugelassen.

Durch die weite Einfüllöffnung von 393 mm und den vollständig abnehmbaren Deckel füllen Sie Flüssigkeiten, aber auch Pulver oder pastöse Medien schnell und einfach ohne Trichter in dieses Fass. Nach dem Entleeren lässt es sich bei Bedarf auch wieder sehr gut reinigen.

Dieses Deckelfass ist deshalb ideal geeignet zum Einsatz:

  • als Behälter zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten und anderen Substanzen bei der innerbetrieblichen Verwendung,
  • als robuster und zuverlässiger Transportbehälter,
  • als dichter Vorratsbehälter für Medien, die luftdicht aufbewahrt werden sollen,
  • als Futtertonne und ähnliches,
  • als Sammelbehälter für mit Gefahrstoffen getränkte Bindevliese oder Granulate
  • und 1001 andere Anwendungen, für die ein 120-Liter-Fass gut ist.

Technische Daten

Höhe ohne Deckel 791 mm
Höhe mit Deckel 800 mm
Durchmesser 503mm
Leergewicht gesamt 3650 g
Nennvolumen 120 Liter
Randvollvolumen 129,0 Liter

Auch lieferbar als 30-Liter-Deckelfass .

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,6873*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,0267*
€ 88,0918
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,1867*
€ 85,9022
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,3435*
€ 75,3788
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,8435*
€ 72,4038
pro Stück
ab 12 Stück
€ 53,1573*
€ 63,2572
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,3373*
€ 62,2814
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,6873*
€ 53,1779
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.