Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Datenleitung

  Datenleitung  (8.424 Angebote unter 27.676.355 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Datenleitung“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
OTB Datenkabel - USB Type C (USB-C) Stecker auf USB A (USB-A 3.0) Stecker - 1,0m - langer Stecker (1 Angebot) 
Beschreibung / Description Blackberry DTEK60 / KEYone / KEYone Black Edition / BV8000 Pro / P6 UMIDIGI Z1 Z1 Pro Vernee Apollo / Apollo Lite / Apollo X / Mars / Mars Pro 4G Vertu Constellation (201...
OTB
8013041
ab € 7,40*
pro Stück
 
 Stück
Lapp UNITRONIC LiYCY Signalkabel Grau (13 Angebote) 
Geschirmte Datenleitung mit Farbcode nach DIN 47100 UNITRONIC® LiYCY - geschirmte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Rege...
Lapp Kabel
0034304
ab € 0,38559*
pro Meter
 
 Meter
EIB-Leitung, J-Y(ST)Y 2x2x0,8 grün, 100m Ringe (1 Angebot) 
geeignet für KNX-Anlagen Farbe: grün Mantelleitung, zur festen Verlegung
k.A.
ab € 0,5028*
pro Meter
 
 Meter
LAPP KABEL 4510043 LITZE, H05V-K 1.0 ROT 100M (5 Angebote) 
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: H05V-K Mantelfarbe: Rot Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 32 x 0.2mm Zulassungsspezifikati...
Lapp Kabel
4510043
ab € 16,39*
pro Stück
 
 Packung
PVC Datenleitung LAPP UNITRONIC LiYY 4x0,25 - 0028304 (6 Angebote) 
Datenleitung Leitungsquerschnitt: 4 x 0,25 mm² Grau (RAL 7032) PVC Außenmantel Flammwidrig Farbcode: DIN 47100 Verpackungseinheit: Meterware  *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grunds...
Lapp Kabel
0028304
ab € 0,2816*
pro Stück
 
 Meter
Lapp UNITRONIC LiYCY Signalkabel 50 m Grau (3 Angebote) 
Geschirmte Datenleitung mit Farbcode nach DIN 47100 UNITRONIC® LiYCY - geschirmte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Rege...
Lapp Kabel
0034702/50
ab € 37,29*
pro 50 Meter
 
 Paket
BKL Electronic 1507000/50 Telefonkabel J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0.60 mm Grau 50 m (2 Angebote) 
BKL Electronic 1507000/50 Telefonkabel J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0.60 mm Grau 50 m Nachrichten-Leitung - 50 m Installationsleitung für Telefon, Fax, Modem, Alarmanlagen, Sprechanlagen. Für trockene und feuc...
BKL Electronic
1507000/50
ab € 27,53*
pro 50 Meter
 
 Packung
Telefonkabel 2x2x0,6 J-Y(ST)Y rund für Unterputzmontage, 100,0m (4 Angebote) 
Telefonkabel 2x2x0,6 J-Y(ST)Y rund für Unterputzmontage, 100,0m · Aufbau: 2x2x0,6 · Material Litze: Kupfergemisch · Farbe Kabel: grau
S-Conn
76840-100
ab € 16,51*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink
CM04
ab € 7,83*
pro Rolle
 
 Rolle
Telefon-Ltg. J-Y(ST)Y 4x2x0,6 100m Ring (1 Angebot) 
Mantelleitung zur festen Verlegung
Faber
30012000 100m Ringe
ab € 0,4386*
pro Meter
 
 Meter
PVC Steuerleitung LiYCY 6 x 0,75 mm², geschirmt, grau (1 Angebot) 
PVC-Steuerleitungen geschirmt Typ LiYCY. Mit farbig isolierten Adern, in Lagen verseilt ohne Farbwiederholung nach DIN 47100 Mit Querschnitt 0,75 mm².
k.A.
LIYCY 06X0,75 GRAU
ab € 2,40*
pro Meter
 
 Meter
Telefon-Ltg. J-Y(ST)Y 4x2x0,8 100m Ring (1 Angebot) 
Mantelleitung zur festen Verlegung
Faber
100008
ab € 0,7773*
pro Meter
 
 Meter
PVC Steuerleitung LiYCY 16 x 0,25 mm², geschirmt, grau (1 Angebot) 
PVC-Steuerleitungen geschirmt Typ LiYCY. Mit farbig isolierten Adern, in Lagen verseilt ohne Farbwiederholung nach DIN 47100 Mit Querschnitt 0,25 mm².
k.A.
LIYCY 16X0,25 GRAU
ab € 2,78*
pro Meter
 
 Meter
Verschiedene-Diverse JY(ST)Y 2x2x0,8 Ri.100 Fernmelde PVC (1 Angebot) 
Verschiedene-Diverse JY(ST)Y 2x2x0,8 Ri.100 Fernmelde PVC Leiter-Durchmesser 0,8mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl 4, Anzahl der Verseilelemente 2, Verseilung Lagen, Verseilelement Paar...
k.A.
JY(ST)Y 2x2x0,8Eca Ri100
ab € 0,43*
pro Stück
 
 Meter
Draka Datenkabel UC900 SS23 4P PE CD7679352-01000 Au?enkabel (4 Angebote) 
Kupfer-Datenkabel AWG23 Kategorie 7, Au?enmantel PE, Mantelfarbe: schwarz, Schirmung :Geflecht geeignet fur direkte Erdverlegung
Draka
60011276
ab € 1,09523*
pro Meter
 
 Meter
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   562   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Datenleitung
^

Datenkabel – für die sichere und schnelle Übertragung digitaler Daten

Datenkabel werden für die Verkabelung in Datennetzen und den Anschluss von Datengeräten eingesetzt. Sie sind für die sichere und schnelle Übertragung digitaler Informationen im so genannten Basisband optimiert. Das heißt, die Daten werden nicht auf eine Trägerfrequenz aufmoduliert, wie dies bei Modemverbindungen über Fernmeldekabel oder Koaxialkabel für TV- und Radioprogrammen der Fall ist.
Dateninstallationskabel werden in der Gebäudeverkabelung und flexible Datenleitungen als Patchkabel oder Anschlussleitung für Datengeräten eingesetzt. Die Signaladern im Datenkabel werden paarweise oder in Viererbündeln miteinander verdrillt, damit Störeinflüsse und Asymmetrien vermieden werden. Daher werden sie allgemein auch als Twisted-Pair-Kabel (TP-Kabel) bezeichnet.

Kategorisierung und Bezeichnung der Datenkabel

Datenkabel werden als UTP-Kabel (Unshielded Twisted-Pair) ohne Schirmung oder als STP-Kabel (Shielded Twisted-Pair) mit Schirmung hergestellt. Geschirmte Kabel sind deutlich besser in der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) und Abhörsicherheit. In Deutschland werden hauptsächlich geschirmte Datenkabel eingesetzt.
Die Installationskabel werden normierten Kategorien von Übertragungseigenschaften zugeordnet. Diesen Kategorien werden auch Verbindungs- und Anschlusselemente wie Anschlussleisten (Patchpanel) und Datendosen zugeordnet. Elemente einer höheren Kategorie können ohne Verlust für ein Datennetz einer niedrigeren Kategorie eingesetzt werden. Das Element mit der niedrigsten Kategorie bestimmt jedoch umgekehrt das Leistungsvermögen des Gesamtnetzes.

Kategorien von Signalkabeln

  • CAT1: Cat4: Diese Kabel werden allgemein für Sprachübertragung (CAT3), aber nur eingeschränkt für Datenverbindungen eingesetzt.
  • CAT5: Häufig installierte Basis von lokalen Datennetzen (Local Area Networks) mit grundsätzlicher Eignung auch für Fast- und Gigabit-Ethernet.
  • CAT6: Bei diesen Kabeln sind höhere Betriebsfrequenzen als bei CAT5 möglich. Geringe Überlangen gegenüber den in Normen festgelegten Werten bei Gigabit-Ethernet sind damit möglich.
  • CAT7: Diese Datenkabel haben vier einzeln abgeschirmte Adernpaare und sind tauglich für 10 Gigabit-Ethernet.

Bezeichnung der Datenkabel

Neben der Kategorisierung in Leistungsklassen werden die Datenkabel nach ihrem physikalischen Aufbau unterschieden. Für die Bezeichnung haben sich regional verschiedene Systeme entwickelt, die mittlerweile alternativ verwendet werden.
Die Anzahl, Dicke und Anordnung der Adern wird beispielsweise mit 4 x 2 x 0,6 angegeben. Dies bedeutet, dass vier Paare mit je zwei Adern mit einem Durchmesser von 0,6 Millimetern enthalten sind. Alternativ wird die Leiterstärke auch in AWG (American Wire Gauge) mit üblicherweise AWG27 bis AWG22 angegeben, wobei eine kleinere AWG-Zahl einen dickeren Leiter bezeichnet.
Nach ISO-Norm wird Datenkabel nach dem Bezeichnungsschema XX/YZZ gekennzeichnet, wobei XX für die Gesamtschirmung mit
  • U - ungeschirmt
  • F - Folienschirm
  • S - Geflechtschirm
  • SF - Geflecht- und Folienschirm

  • Y für die Aderpaarschirmung
  • U - ungeschirmt
  • F - Folienschirm
  • S - Geflechtschirm

und ZZ für
  • TP - Twisted Pair
  • QP - Quad Pair   

Die Auswahl des geeigneten Datenkabel

In einem Datennetz bestimmen die Elemente mit der niedrigeren Leistungsklasse die Performance des Netzes. Welche Anforderungen an das physikalische Datennetz gestellt werden, ist in den LAN-Standards definiert. Dateninstallationskabel sollten daher so gewählt werden, dass sie auch für den zukünftigen Bedarf geeignet sind. Denn der Aufwand für die Erneuerung des Kabelnetzes ist im Vergleich zum Austausch von Datendosen und aktiven Komponenten erheblich. Auch die baulichen Verhältnisse sind maßgeblich für die Wahl des geeigneten Datenkabels. Müssen größere Längen bis zum Datenverteiler überbrückt werden oder sollen mehrere Datenverbindungen über ein Kabel realisiert werden? Datenkabel der höheren Kategorie bieten im Zweifel mehr Flexibilität.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.