Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIB-Leitung, J-Y(ST)Y 2x2x0,8 grün, 100m Ringe


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-311.700.07
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028232207987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
  • geeignet für KNX-Anlagen
  • Farbe: grün
  • Mantelleitung, zur festen Verlegung
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, J-Y(ST)Y, alarmkabel 2x2x0,8 t 500, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel 100m, H05VV5-F, LIYY, Signalleitung, Steuerkabel, YSL11Y, Steuerleitung, Verbindungsleitung, YSLY, Industrieelektronikleitung, Messleitung, YSLY-H, 2YSLCY, Anschlussleitung, Elektronikleitung, H05VVC4V5-K, LIYCY, YSLCY, Flexible Leitung, Geräte-Anschlussleitung, Fahrstuhlleitung, Flachkabel, Flachleitung, Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsat, H07VVD3H6-F, H07VVH6-F, H07RN8-F, H07RND3-F, H07RND5-F, H07RN-F, H07RTD3-F, H07RTD5-F, H05VV-F, H05V2V2D3-F, H05V2V2-F, H05SSD3-K, H05SSD3T-K, H05SS-F, H05SST-F, H07ZZ-F, H07BQ-F, H05RND3-F, H05RND5-F, H05RN-F, H05RNH2-F, H05RR-F, H05RTD3-F, H05RTD5-F, H03VH7-H, H03VH7H-F, H03VV-F, H03VVH, H03VVH2-F, H05BB-F, H05BQ-F, H05GG-F, H01N2-D, H01N2-E, H03RN-F, H03RR-F, H03RR-H, H03RT-H, H03V2V2-F, Gummischlauchleitung, Gummi-Flachleitung, Gummiisolierte Schweißleitung, Gummileitung, Zwillingsleitung, Wärmebeständige Leitung, Aufzugskabel, Aufzugsleitung, Aufzugssteuerleitung, Unkonfektioniertes Kabel, Unkonfektionierte Leitung, Tannenbaumleitung, Tauchmotorleitung, TML, Textilgeflecht-Leitung, Textilumhüllte Leitung, Silikonleitung, SIHF, Schweißleitung, PVC-Flachleitung, PUR-Schlauchleitung, PVC-Schlauchleitung, Ölbeständige Leitung, Pendelschnur, NGFLGÖU, NYPLYW, NYLHYfl, NYLHYrd, NYDY, NSHTÖU, NSSH, NSSHÖU, NTSK, NPL, NMHVÖU, Liftkabel, Leitung, Leitung, textilumhüllt, Leuchtenanschlussleitung, Kunststoffindustrieleitung, Kunststoffleitung, Kunststoffschlauchleitung, Illuminationsflachleitung, Illuminationsleitung, HSGNA, HSTCN, HSTGNA, HSTN, Kabel, JE-LiYCY, Kältebeständige Leitung, EIB-Steuerleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5028*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,6628*
€ 0,78873
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,6528*
€ 0,77683
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,6328*
€ 0,75303
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,6128*
€ 0,72923
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,5828*
€ 0,69353
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,5028*
€ 0,59833
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.