Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYCY Signalkabel 50 m Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Lapp UNITRONIC LiYCY Signalkabel 50 m Grau
Lapp UNITRONIC LiYCY Signalkabel 50 m Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-437673
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034702/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Geschirmte Datenleitung mit Farbcode nach DIN 47100

UNITRONIC® LiYCY - geschirmte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Anwendungsgebiete
- Einsatz für Rechenanlagen, MSR-Technik, Büromaschinen, Waagen - abgeschirmte Leitungen in kleinen Dimensionen.
- Trockene und feuchte Räume
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
50 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
6 mm
Kupferindex
38 kg/km
Kabelgewicht
53 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
15 mm
Induktivität
0.65 mH/km
Betriebskapazität C/C
120 nF/km
Betriebskapazität C/S
160 nF/km
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Paket
€ 8,95*
ab € 37,29*
€ 51,16*
2 Tage
3
pro Rolle
Frei Haus
ab € 38,00*
€ 56,69*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 54,89*
€ 71,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,16*
€ 60,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,46*
€ 60,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,22*
€ 57,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,61*
€ 53,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,83*
€ 52,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,29*
€ 44,38
pro Paket
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 0,7458* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111010+53119010
ab € 8,41*
Zubehör
Lapp Kabel
53015020+53019020
ab € 19,20*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.