Länge auf Rolle (metrisch): 50 m Produktpalette: Pro-Met Mantelfarbe: Grau Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 17 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 30 x 0.2mm Anzahl der Ader...
- Innenleiter aus Kupfer fur beste Ubertragungseigenschaften - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewahrleisten eine exzellente Ubertragungsqualitat - zum Anschluss eines Telefons an eine TAE...
passend für / fits the following Blackberry DTEK60 / KEYone / KEYone Black Edition / BV8000 Pro / P6 UMIDIGI Z1 Z1 Pro Vernee Apollo / Apollo Lite / Apollo X / Mars / Mars Pro 4G Vertu Constellatio...
Anwendung: Vorzugsweise im Sprechstellen- und Nebenstellenbau innerhalb von Gebauden, aber auch im Freien zur festen Verlegung an Gebauden. Aufbau: Leiter: Kupferleiter eindrahtig blank 0,6 mm oder...
Draka Installationskabel fur den Innenbereich UC300 S24 C5e F/UTP 4P LSHF 305BR. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat.5 fur die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von 300 MHz. Mit Twiste...
Faber Kabel 110006 Telefonkabel A-2YF(L)2Y 10 x 2 x 0.80 mm Schwarz Meterware Fernsprech-Teilnehmerkabel A-2YF(L)2Y St III Bd nach VDE 0816 Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, im Wass...
LIYCY-OB 18x 0,75 Tr.500 Elektronikltg gesch.Als Datenkabel in der Steuer- und Regeltechnik, im Werkzeug- und Maschinenbau, in Rechenanlagen, sowie als Signalleitung in der Elektronik. Durch die ho...
J-Y(ST)Y...LG 6X2X0,8 1591505/100Verbindungsleitung in der Elektronik, in der Meß-, Steuer-, Regel- und Signaltechnik, In der Nachrichten- und Kommunikationstechnik können beispielsweise folgende A...
J-2Y(ST)Y 30x2x0,6 S Fernmelde-InnenkabelISDN-fähiges Innenkabel zur Übertragung von Daten bis 16 MHz, für alle Token Ring und Ethernet 10BaseT-Anwendungen. Es ist zur Übertragung analoger und digi...
A-2Y(L)2Y...ST III BD 10x2x0,6 1591053Als Teilnehmerkabel für kürzere Entfernungen, als Fernsprech Anschlusskabel zum Verbinden der Sprechstellen mit den Vermittlungsstellen untereinander, sowie al...