Für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, als Leitung in der Steuer- u...
UNITRONIC LiYCY 3x0,5 0034603/100UNITRONIC® LiYCY - geschirmte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik
UNITRONIC Li2YCYv (TP) 3x2x0,5 0031361/500UNITRONIC® Li2YCYv (TP) - geschirmte und paarverseilte PVC-Datenleitung, mit schwarzem, verstärktem Mantel für die Verlegung im Freien geeignet
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m Produktpalette: UL2509 Mantelfarbe: Grau Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Drahtdurchmesser: 20 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 28AWG Anza...
Paarverseilte, geschirmte Datenleitung mit Farbcode nach DIN 47100 UNITRONIC® LiYCY (TP) - geschirmte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mes...
UNITRONIC LiYCY 3x0,5 0034603/500UNITRONIC® LiYCY - geschirmte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik