Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXINDUS HIFLEX-Y LIYY Steuerkabel, 3-adrig x 0,5 mm² Grau / 8A, 50m, 20 AWG, ungeschirmt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-529536
Hersteller:
     AXINDUS
Herst.-Nr.:
     90300050C50
EAN/GTIN:
     3660834019066
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = HIFLEX-Y
Aderzahl = 3
Leiterquerschnitt = 0,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 50m
Steuerleitungstyp = LIYY
Kabelprofil = Mehrleiter
AWG = 20 AWG
Außendurchmesser = 4.9mm
Mantelmaterial = PVC
Standards = Euroklasse Eca
Betriebsspannung = 300 V

IEC 60332-1. Einsatz im Außenbereich nur mit UV-Schutz – kein Verlegungsuntergrund. Hi-FLEX-Y Prüfkabel (Typ LiYY), ungeschirmt. Hi-FLEX®-Y Kabel sind Prüf- und Steuerkabel, die für die Datenübertragung innerhalb Elektronik und Automatik- bzw. Messsystemen geeignet sind. Sie sind ausgelegt für den Einsatz in festen oder teilweise mobilen Anwendungen in Innenräumen (ohne Antrieb oder Zwangsführung). Eigenschaften und Vorteile. Montage: Spirale mit konzentrischen Schichten und Talkum (silikonfrei: kompatibel mit Farbspritzkabinen). Lieferung als 50 m-Rolle. Säurebeständig Laut Vorschrift ölbeständig Zur Verwendung in trockenen und feuchten Räumen geeignet.
Weitere Informationen:
Serie:
HIFLEX-Y
Aderzahl:
3
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
50m
Steuerleitungstyp:
LIYY
Kabelprofil:
Mehrleiter
AWG:
20 AWG
Außendurchmesser:
4.9mm
Mantelmaterial:
PVC
Standards:
Euroklasse Eca
Betriebsspannung:
300 V
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung 50m 3 x 0,5mm², alarmkabel, alarmkabel 3x0,25, 529536, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, AXINDUS, 90300050C50, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,07*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 1,2814* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,30*
€ 101,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,54*
€ 100,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,40*
€ 96,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,08*
€ 89,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,07*
€ 76,24
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.