Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenkabel, 3-adrig, 0,5 mm², AWG 20, grau, 0038603/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Datenkabel, 3-adrig, 0,5 mm², AWG 20, grau, 0038603/100
Datenkabel, 3-adrig, 0,5 mm², AWG 20, grau, 0038603/100
Artikel-Nr.:
     4502-32P4468
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0038603/100
EAN/GTIN:
     4044774721446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Halogenfrei-Datenkabel, 0038603/100, LAPP KABEL Halogenfreies Datenübertragungskabel, niederfrequent, flexibel. Features * Halogenfrei * Störsignale * Flammwidrig * Gesamtgeflecht minimiert elektrische Störungen
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PE
Anzahl der Adern:
3
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
8.9 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
TR
Gewicht:
0.129 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 3x8x0,5, alarmkabel, alarmkabel 3x0,25, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 233,956*
€ 279,046*
Frei Haus
ab € 245,88*
€ 292,55*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 303,27*
€ 356,62*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 356,62*
€ 424,3778
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 349,75*
€ 416,2025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 336,28*
€ 400,1732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 327,81*
€ 390,0939
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 303,27*
€ 360,8913
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,0327* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.