Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethan Systembus Kabel, CANopen/DeviceNet, 1-adrig, 0,5 mm², AWG 20, violet


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Polyurethan Systembus Kabel, CANopen/DeviceNet, 1-adrig, 0,5 mm², AWG 20, violet
Polyurethan Systembus Kabel, CANopen/DeviceNet, 1-adrig, 0,5 mm², AWG 20, violet
Artikel-Nr.:
     4502-32P6187
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170278/100
EAN/GTIN:
     4044774750880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
Polyurethan Systembus Kabel, CANopen/DeviceNet, 1-adrig, 0,5 mm², AWG 20, violett, 2170278/100
Weitere Informationen:
Anzahl der Adern:
1
Ausführung:
Systembus-Kabel
Außendurchmesser:
8 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Bussystem:
CANopen/DeviceNet
Farbe:
violett
Halogenfrei:
Ja
Leitermaterial:
Kupfer
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
Polyurethan
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-30 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.074 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: CANopen Leitung, Alarmkabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenleitung 1x 2x 0,5, alarmkabel, datenkabel 2x0,5, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung, Busleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 4,1682*
€ 4,5482*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 4,16077*
€ 4,81077*
100
Frei Haus
ab € 4,2063*
€ 4,8463*
23 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 4,71*
€ 5,10*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 5,86*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 5,86*
€ 6,97
pro Meter
ab 200 Meter
€ 5,79*
€ 6,89
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,53*
€ 6,58
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 5,39*
€ 6,41
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 5,11*
€ 6,08
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 586,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.