Übersicht | "Datenkabel"Überbegriffe Unterbegriffe Typenkurzzeichen |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 7,39* pro Stück |
| |
Lapp UNITRONIC LiYCY Signalkabel Grau (13 Angebote) Geschirmte Datenleitung mit Farbcode nach DIN 47100 UNITRONIC® LiYCY - geschirmte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Rege... |
|
ab € 0,38559* pro Meter |
| |
PVC Datenleitung LAPP UNITRONIC LiYY 4x0,25 - 0028304 (6 Angebote) Datenleitung Leitungsquerschnitt: 4 x 0,25 mm² Grau (RAL 7032) PVC Außenmantel Flammwidrig Farbcode: DIN 47100 Verpackungseinheit: Meterware *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grunds... |
|
ab € 0,2816* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,5028* pro Meter |
| |
LAPP KABEL 4510043 LITZE, H05V-K 1.0 ROT 100M (5 Angebote) Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: H05V-K Mantelfarbe: Rot Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 32 x 0.2mm Zulassungsspezifikati... |
|
ab € 16,41* pro Stück |
| |
|
k.A. LIYCY-OB 4x 0,5 Ri.100 |
ab € 1,01* pro Stück |
| |
|
|
ab € 7,84* pro Rolle |
| |
|
|
ab € 16,44* pro Stück |
| |
|
|
ab € 27,47* pro 50 Meter |
| |
|
|
ab € 0,4386* pro Meter |
| |
|
|
ab € 2,41* pro Meter |
| |
|
|
ab € 0,7773* pro Meter |
| |
|
|
ab € 2,78* pro Meter |
| |
Elmat J-y(St)y Lg, 100m Grau (1 Angebot) Dieses Kabel wird als Sprechleitung im Sprechstellen- und Nebenstellaufbau zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Innenräumen und zur festen Verlegung an Außenwänden, vor Sonneneinstrahlung... |
|
ab € 20,03* pro Stück |
| |
|
|
ab € 22,06* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Datenkabel | | | Datenkabel – für die sichere und schnelle Übertragung digitaler Daten
Datenkabel werden für die Verkabelung in Datennetzen und den Anschluss von Datengeräten eingesetzt. Sie sind für die sichere und schnelle Übertragung digitaler Informationen im so genannten Basisband optimiert. Das heißt, die Daten werden nicht auf eine Trägerfrequenz aufmoduliert, wie dies bei Modemverbindungen über Fernmeldekabel oder Koaxialkabel für TV- und Radioprogrammen der Fall ist.
Dateninstallationskabel werden in der Gebäudeverkabelung und flexible Datenleitungen als Patchkabel oder Anschlussleitung für Datengeräten eingesetzt. Die Signaladern im Datenkabel werden paarweise oder in Viererbündeln miteinander verdrillt, damit Störeinflüsse und Asymmetrien vermieden werden. Daher werden sie allgemein auch als Twisted-Pair-Kabel (TP-Kabel) bezeichnet.
Kategorisierung und Bezeichnung der Datenkabel
Datenkabel werden als UTP-Kabel (Unshielded Twisted-Pair) ohne Schirmung oder als STP-Kabel (Shielded Twisted-Pair) mit Schirmung hergestellt. Geschirmte Kabel sind deutlich besser in der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) und Abhörsicherheit. In Deutschland werden hauptsächlich geschirmte Datenkabel eingesetzt.
Die Installationskabel werden normierten Kategorien von Übertragungseigenschaften zugeordnet. Diesen Kategorien werden auch Verbindungs- und Anschlusselemente wie Anschlussleisten ( Patchpanel) und Datendosen zugeordnet. Elemente einer höheren Kategorie können ohne Verlust für ein Datennetz einer niedrigeren Kategorie eingesetzt werden. Das Element mit der niedrigsten Kategorie bestimmt jedoch umgekehrt das Leistungsvermögen des Gesamtnetzes.
Kategorien von Signalkabeln
- CAT1: Cat4: Diese Kabel werden allgemein für Sprachübertragung (CAT3), aber nur eingeschränkt für Datenverbindungen eingesetzt.
- CAT5: Häufig installierte Basis von lokalen Datennetzen (Local Area Networks) mit grundsätzlicher Eignung auch für Fast- und Gigabit-Ethernet.
- CAT6: Bei diesen Kabeln sind höhere Betriebsfrequenzen als bei CAT5 möglich. Geringe Überlangen gegenüber den in Normen festgelegten Werten bei Gigabit-Ethernet sind damit möglich.
- CAT7: Diese Datenkabel haben vier einzeln abgeschirmte Adernpaare und sind tauglich für 10 Gigabit-Ethernet.
Bezeichnung der Datenkabel
Neben der Kategorisierung in Leistungsklassen werden die Datenkabel nach ihrem physikalischen Aufbau unterschieden. Für die Bezeichnung haben sich regional verschiedene Systeme entwickelt, die mittlerweile alternativ verwendet werden.
Die Anzahl, Dicke und Anordnung der Adern wird beispielsweise mit 4 x 2 x 0,6 angegeben. Dies bedeutet, dass vier Paare mit je zwei Adern mit einem Durchmesser von 0,6 Millimetern enthalten sind. Alternativ wird die Leiterstärke auch in AWG (American Wire Gauge) mit üblicherweise AWG27 bis AWG22 angegeben, wobei eine kleinere AWG-Zahl einen dickeren Leiter bezeichnet.
Nach ISO-Norm wird Datenkabel nach dem Bezeichnungsschema XX/YZZ gekennzeichnet, wobei XX für die Gesamtschirmung mit
- U - ungeschirmt
- F - Folienschirm
- S - Geflechtschirm
- SF - Geflecht- und Folienschirm
- Y für die Aderpaarschirmung
- U - ungeschirmt
- F - Folienschirm
- S - Geflechtschirm
und ZZ für
- TP - Twisted Pair
- QP - Quad Pair
Die Auswahl des geeigneten Datenkabel
In einem Datennetz bestimmen die Elemente mit der niedrigeren Leistungsklasse die Performance des Netzes. Welche Anforderungen an das physikalische Datennetz gestellt werden, ist in den LAN-Standards definiert. Dateninstallationskabel sollten daher so gewählt werden, dass sie auch für den zukünftigen Bedarf geeignet sind. Denn der Aufwand für die Erneuerung des Kabelnetzes ist im Vergleich zum Austausch von Datendosen und aktiven Komponenten erheblich. Auch die baulichen Verhältnisse sind maßgeblich für die Wahl des geeigneten Datenkabels. Müssen größere Längen bis zum Datenverteiler überbrückt werden oder sollen mehrere Datenverbindungen über ein Kabel realisiert werden? Datenkabel der höheren Kategorie bieten im Zweifel mehr Flexibilität.
|
|