Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenkabel, Kat.7, Tr.1000 S/FTP AWG23 schwarz UC900 HS23 4P PE


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Datenkabel, Kat.7, Tr.1000 S/FTP AWG23 schwarz UC900 HS23 4P PE
Datenkabel, Kat.7, Tr.1000 S/FTP AWG23 schwarz UC900 HS23 4P PE
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-67656618
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60026558
EAN/GTIN:
     4065624018189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Datenkabel, Kat.7, Tr.1000 S/FTP AWG23 schwarz UC900 HS23 4P PE

Installationskabel für den Außenbereich UC900 HS23 C7 S/FTP 4P PE 1000DW. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat.7 für die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von 1000 MHz. Mit Folienpaarschirmung und und hochwertiger Geflechtsabdeckung ist das Kabel doppelt geschirmt. Das 4-paarige Simplex Verlegekabel mit 8 Kupferadern AWG23ist für den Anschluss von Dosen, Patchfeldern und Modulen, auch mit LSA-Technik,geeignet für direkte Erdverlegung, UV-beständig und übertrifft die Anforderungen nach EN 50173-1
EN 50288-4-1, ISO/IEC 11801
IEC 61156-5 und IEEE 802.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,56 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,43*
€ 1,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,25*
€ 1,49
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,09*
€ 1,30
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.