Länge auf Rolle (metrisch): 50 m Produktpalette: MachFlex 350 SY Mantelfarbe: Transparent Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: - Anzahl der Ade...
LAPP 35142-1 Datenleitung UNITRONIC® LiYCY (TP) 20 x 2 x 0.14 mm² Grau Meterware UNITRONIC® LiYCY (TP) Datenleitung Eingesetzt wird diese abgeschirmte Datenleitung als Steuer- und Signalleitung der...
UNITRONIC Li2YCYv (TP) 10x2x0,5 0031364/300eignet sich besonders zur Verkabelung von Datensystemen bei Übertragungsraten bis zu 10 Megabit pro Sekunde und eignet sich für die die Schnittstellen RS4...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: MachFlex 350 SY Mantelfarbe: Transparent Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: - Anzahl der Ad...
LAPP 35150-1 Datenleitung UNITRONIC® LiYCY (TP) 8 x 2 x 0.14 mm² Grau Meterware UNITRONIC® LiYCY (TP) Datenleitung Eingesetzt wird diese abgeschirmte Datenleitung als Steuer- und Signalleitung der ...
UNITRONIC Li2YCYv (TP) 1x2x0,34 0031365/1000Eignet sich besonders zur Verkabelung von Datensystemen bei Übertragungsraten bis zu 10 Megabit pro Sekunde und eignet sich für die die Schnittstellen RS...
Länge auf Rolle (metrisch): - Produktpalette: MachFlex 350 SY Mantelfarbe: Transparent Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: - Anzahl der Adern:...
Kommunikation auf der Sensor/Aktor-Ebene, Sensor-/Aktor-Verkabelung, Fur hochflexible Anwendung (Schleppketten, haufig bewegte Maschinenteile), Erhoht olbestandig, Mit der neuen BUS ASI LD 2x2,5 (L...
LAPP 35160-1 Datenleitung UNITRONIC® LiYY (TP) 2 x 2 x 0.25 mm² Grau Meterware UNITRONIC® LiYY (TP) Datenleitung Twisted Pair DIN-Farbcode Eingesetzt wird diese Datenleitung als Steuer- und Signall...
UNITRONIC Li2YCYv (TP) 1x2x0,5 0031366/1000Eignet sich besonders zur Verkabelung von Datensystemen bei Übertragungsraten bis zu 10 Megabit pro Sekunde und eignet sich für die die Schnittstellen RS4...
Länge auf Rolle (metrisch): 305 m Mantelfarbe: Natur Produktpalette: - Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 18 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 26AWG Anzahl der Adern: 4 ...