Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 6302FE 8771000 FLEX. KABEL GESCH. 4 LEITER 18AWG 305M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2764897
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     6302FE 8771000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 305 m
  • Mantelfarbe: Natur
  • Produktpalette: -
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 26AWG
  • Anzahl der Adern: 4 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 4.78 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: 300 Vrms
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: PVC, raucharm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, datenkabel belden, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, BELDEN, 6302FE 8771000, 2764897, 276-4897
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 707,63*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 305 Stück (ab € 2,3201* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 821,86*
    € 978,01
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 812,64*
    € 967,04
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 775,83*
    € 923,24
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 756,90*
    € 900,71
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 707,63*
    € 842,08
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.