Draka Installationskabel fur den Innenbereich UC300 S24 C5e F/UTP 4P LSHF 305BR. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat.5 fur die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von 300 MHz. Mit Twiste...
Faber Kabel 100025 Telefonkabel J-Y(ST)Y 20 x 2 x 0.60 mm Grau Meterware Fernmeldeleitung JY(St)Y ... Lg Vorzugsweise für Fernmeldeinstallationen innerhalb von Gebäuden in trockenen und feuchten Rä...
LIYY-OB 18x 0,34 Ri.100 ElektronikleitungVerwendung überall dort, wo durch konstruktive oder bauliche Maßnahmen im Außendurchmesser kleinstmögliche Steuer- und Signalleitungen gefordert werden, wie...
JY(ST)Y 10x2x0,6Eca Ri100 Fernmelde PVCNach VDE 0815. Für Fernmeldeinstallationen innerhalb von Gebäuden in trockenen und feuchten Räumen, sowie im Freien zur festen Verlegung an Außenwänden von Ge...
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m Produktpalette: Pro-Met Mantelfarbe: Transparent Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 21 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 20 x 0.177mm Anzahl...
- Innenleiter aus Kupfer fur beste Ubertragungseigenschaften - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewahrleisten eine exzellente Ubertragungsqualitat - verbindet das Telefon mit dem Horer- ide...
YELLONET 1500 S/FTP 1500 MHZ 4x2xAWG22 KAT.7 A /2x(4x2xAWG22) KAT.7 A Einsatzbereich: Installationskabel für den Einsatz in strukturierten Gebäudeverkabelungen nach ISO/IEC 11801 und EN 50173 Beste...
Beschreibung / Description Blackberry DTEK60 / KEYone / KEYone Black Edition / BV8000 Pro / P6 UMIDIGI Z1 Z1 Pro Vernee Apollo / Apollo Lite / Apollo X / Mars / Mars Pro 4G Vertu Constellation (201...
Fernmeldeleitung J-Y (St) Y...Lg. nach VDE 0815 Anwendung: Vorzugsweise im Sprechstellen- und Nebenstellen- bau innerhalb von Gebauden, aber auch im Freien zur festen Verlegung an Gebauden. Aufbau:...
Draka Installationskabel fur den Innenbereich UC900 SS23 Cat.7 S/FTP 4P Ccas1d1a1 1000DW. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat. 7 fur die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von 1000 MHz....
Faber Kabel 100210 Telefonkabel J-2Y(St)Y … St III Bd 2 x 2 x 0.60 mm Grau Meterware ISDN-Systemkabel J-2Y(St)Y ... St III Bd Zur Übertragung analoger und digitaler Signale bis zu 16 Mbit/s in EDV-...