Anwendung: Vorzugsweise im Sprechstellen- und Nebenstellenbau innerhalb von Gebäuden, aber auch im Freien zur festen Verlegung an Gebäuden. Diese Leitungen sind speziell für Brandmeldeanlagen konzi...
PVC-Datenübertragungs- und Fernmeldeleitungen geschirmt Typ J-Y(St)Y. Gemäß DIN VDE 0815 für feste Verlegung in- und außerhalb geschlossener Räume, Cu-Draht, blank, mit jeweils verschiedenfarbiger ...
Installationskabel zur Nachrichten- und Signalübertragung auf und unter Putz, in trockenen und feuchten Räumen sowie zur festen Verlegung an Außenwänden bei Schutz vor Sonneneinstrahlung. Durch den...
A-2Y(L)2Y 2x2x0,8 S FernmeldeaußenkabelNach VDE 0816. Verwendung als Teilnehmerkabel für kürzere Entfernungen, wird als Fernsprech-Anschlusskabel zur Verbindung der Sprechstellen mit den Vermittlun...
JE-Y(ST)Y 2x2x0,8 Ri.100 Industrie-ElektronikNach VDE 0815. Zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer- und Regeltechnik, sowie zur Übertragung von Inform...
LAPP 1708002-1 Brandmeldekabel J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0.8 mm² Rot Meterware J-Y(ST)Y Brandmeldeinnenkabel Die rote Installationsleitung wird für Signalübertragung bei fester Verlegung auf- und unter Putz...
JE-Y(ST)Y...BD 2x2x0,8 0034190/500Verbindungsleitung für feste Verlegung in industriellen Steuersystemen, wie sie in der Meß-, Steuer-, Regelungstechnik sowie Signal- und Datentechnik benötigt werd...
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schiefer Anzahl der Adernpaare: 2 Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Drahtdurchmesser: 18 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldr...