UNITRONIC Li2YCY PiMF 4x2x0,5 0034062/500UNITRONIC® Li2YCY PiMF - geschirmte PVC-Datenleitung mit einzeln geschirmten Paaren für Bereiche mit hohen elektromagnetischen Störeinflüssen
Geschirmtes Datenübertragungskabel, 0032862, LAPP Das 0032862 ist ein geschirmtes Datenübertragungskabel mit PUR-Außenmantel und verdrillten Paaren für raue Bedingungen. Das Kabel ist für die feste...
Länge auf Rolle (metrisch): - Produktpalette: - Mantelfarbe: Grau Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: - Außendurchmesser: 9.4 mm Leiterquersch...
Geschirmtes Datenkabel, 0031407, LAPP Der 0031407 ist eine hochflexible, geschirmte und paarweise verdrillte Datenleitung mit einem Außenmantel aus PVC. Das Kabel mit niedriger Kapazität ist spezie...
Datenleitung, 0066244, LAPP Das 0066244 ist ein geschirmtes, paarweise verdrilltes Datenkabel für Niederfrequenzanwendungen mit UL- und CSA-Zulassung. Das Kabel ist für die interne und externe Verk...
A-2Y(L)2Y...ST III BD 4x2x0,8 1591151/100Erdkabel, Röhrenkabel, nicht in feuergefährdeten Bereichen, Außenkabel für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen, Massiver blanker Kupferleiter, A...
UNITRONIC Li2YCY (TP) 4x2x0,5 0031332/300Eignet sich besonders zur Verkabelung von Datensystemen bei Übertragungsraten bis zu 10 Megabit pro Sekunde und eignet sich für die die Schnittstellen RS422...