Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 21103 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 21103 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 21103 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85574032
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     21103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
350 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
AWG Kabelgröße
20
Kupferindex
158 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,91*
€ 11,79
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,88*
€ 11,76
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,53*
€ 11,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,01*
€ 10,72
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,73*
€ 10,39
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,69*
€ 10,34
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 8,67*
€ 10,32
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,84*
€ 8,14
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.