Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethan Datenkabel, 4-adrig, 0,5 mm², grau, 0031332/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polyurethan Datenkabel, 4-adrig, 0,5 mm², grau, 0031332/100
Polyurethan Datenkabel, 4-adrig, 0,5 mm², grau, 0031332/100
Artikel-Nr.:
     4502-32P4157
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0031332/100
EAN/GTIN:
     4044774738079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC-Datenkabel, 0031332/100, LAPP KABEL Geschirmte Datenübertragungsleitung mit PE-Aderisolation. Niederfrequentes, kapazitätsarmes geschirmtes PVC-Datenkabel. Features * Flammwidrig * Störsignale * Gesamtgeflecht minimiert elektrische Störungen * Kann in trockenen oder feuchten Räumen eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
9.6 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
Polyurethan
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.122 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 4x2x0,5 grau, alarmkabel, alarmkabel 8 adrig, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 234,618*
€ 276,908*
Frei Haus
ab € 237,81*
€ 279,86*
€ 5,95*
ab € 300,247*
€ 352,837*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 527,85*
€ 613,18*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 613,18*
€ 729,6842
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 598,98*
€ 712,7862
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 575,22*
€ 684,5118
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 559,22*
€ 665,4718
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 527,85*
€ 628,1415
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 5,2785* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.