Ein kompakter Dampfsauger für den Einsatz in Küchen, Bädern, Arbeits- und Bildungsräumen, Hotels, Restaurants, öffentliche Transportmitteln und Gebäuden. Technische Daten: Behältermaterial Edelstah...
auch als Akku-Version erhältlich. Konzipiert für den Einsatz mit bis zu 2 Pistolen und für den Innen und Außen- bereich. Ideal in der Fahrzeug und Industriereinigung geeign aber auch im Säuberungse...
Der SV 7 ist der verbesserte Nachfolger des SV 1902 (1.439-310.0). Einfach, bequem, schnell und ohne Chemie – mit dem Allround-Gerät SV 7 der Dampfreiniger-Premium-Klasse hat jeder seinen Haushalt ...
für chem.Reinigungsmittel. Automatische Reinigungsmittel- zufuhr, Hochdruckpistole mit Niederspannungsschalter. Dauerbetrieb durch 2-Tanksystem. In dem einphasigen Saugdampfreiniger wird die Dampfl...
Im Lieferumfang: Düsenset 3-teilig Dampfpistole mit Schlauch 3,5 m, Lanze 425 mm ohne Düse Reinigungsmittellanze, Lanze 175 mm ohne Düse schwarzer Kunststoffschaber 5 cm, Fensterwischer, Dampfdüse ...
Dem Lavor GV Etna R 5.1 Foam genügt ein 6 L Kompressor. geeignet für Dauerbetrieb, Kontrollleuchte für niedrigen Wasserstand, in gerade mal 4 min betriebsbereit Technische Daten Lavor GV Etna R 5.1...
Im Lieferumfang: Düsenset 3-teilig, Dampfdüse G 1/8 DM=3,75 2x Dampfpistole mit Schlauch 10 m, 2x Reinigungsmittellanze Technische Daten: Dampfdruck: 10 bar, Temperatur: 178 °C Leistungsaufnahme: 3...
Dampfreiniger, mit 8 bar Dampfdruck, integrierter Absaugung und Reinigungsmittel-Aufsatz. "Continuous Fill"-Boiler für unterbrechungsfreie Reinigung. 12L Schmutzwassertank. 3000 Watt Heizleistung. ...
Mit höchster Leistungsfähigkeit und enormer Kapazität überzeugt der Dampfsauger Cleanfix DS 8 vor allem im Gewerbebereich. Das einfache Prinzip «Dampfen und Saugen in einem Arbeitsgang» garantiert ...