Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dampfreiniger Lavor PRO Kolumbo Professioneller fahrbarer Dampfreiniger mit Dieselantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-8686280002
Hersteller:
     Lavor
Herst.-Nr.:
     8.628.0002
EAN/GTIN:
     8013298071081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dampf-Reiniger
Dampf-Sauger
Dampfreiniger
Dampfreinigungsgerät
auch als Akku-Version erhältlich. Konzipiert für den Einsatz mit bis zu 2 Pistolen und für den Innen und Außen- bereich. Ideal in der Fahrzeug und Industriereinigung geeign aber auch im Säuberungseinsatz für Komunen ein unerlässliche Helfer. Der Wassertank kann während Betriebes nachgefüllt werden. Benutzerfreundliches Bedienfeld und ergonomische Handgriffe garantieren ein einfaches Bedienen. Mit 10 bar Arbeitsdruck und 171C° perfekt für Lebensmittel Industrie geeignet Anlaufzeit min: 5, Dampferzeugung: 37,5 Kg/h Wassertank L: 25/25 Ein Stromanschluß 220 Volt ist parallel notwendig. ACHTUNG: Hinweis, siehe unten weitere Artikelbeschreibung!
Weitere Informationen:
Antrieb:
elektrisch 230 V und Diesel
Leistung:
350 W
Arbeitsdruck:
10 bar
Dampferzeugung:
37.5 kg/h
Volumen Wassertank:
25 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Dampfsauger, lavor dampfreiniger, dampf reiniger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Bodenstaubsauger, Nass- und Trockensauger, Wassersauger, Lavor, Dampfgerät, Waschsauger, DampfsaugerWaschsauger, Sprühextraktionsgeräte, Teppichreinigungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.017,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.154,36*
€ 6.133,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.117,16*
€ 6.089,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.042,77*
€ 6.000,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.017,97*
€ 5.971,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.