Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: munk dachleitern
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Dachleitern

  Dachleitern  (206 Angebote unter 27.908.835 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Dachleitern“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Dachleitern"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Dachleiter 4092/07 RAL 7016 anthrazit, 7 Sprossen (6 Angebote) 
Dachleiter zur dauerhaften Montage auf Dächer mit 35° bis 60° Dachneigung. Die Leiter hat rutschsichere, geriffelte Sprossen mit einer Flach- und einer Steilseite. Der Dachneigung entsprechend kann...
Hymer
409207
ab € 93,41*
pro Stück
 
 Stück
Dachleiter 4092/10 RAL 7016 anthrazit, 10 Sprossen (5 Angebote) 
Dachleiter zur dauerhaften Montage auf Dächer mit 35° bis 60° Dachneigung. Die Leiter hat rutschsichere, geriffelte Sprossen mit einer Flach- und einer Steilseite. Der Dachneigung entsprechend kann...
Hymer
409210
ab € 129,51*
pro Stück
 
 Stück
Dachleiter 4092/14 RAL 7016 anthrazit, 14 Sprossen (6 Angebote) 
Dachleiter zur dauerhaften Montage auf Dächer mit 35° bis 60° Dachneigung. Die Leiter hat rutschsichere, geriffelte Sprossen mit einer Flach- und einer Steilseite. Der Dachneigung entsprechend kann...
Hymer
409214
ab € 171,59*
pro Stück
 
 Stück
Dachleiter 4093/07 RAL 8014 sepiabraun, 7 Sprossen (5 Angebote) 
Dachleiter zur dauerhaften Montage auf Dächer mit 35° bis 60° Dachneigung. Die Leiter hat rutschsichere, geriffelte Sprossen mit einer Flach- und einer Steilseite. Der Dachneigung entsprechend kann...
Hymer
409307
ab € 114,88*
pro Stück
 
 Stück
Dachleiter 4093/10 RAL 8014 sepiabraun, 10 Sprossen (5 Angebote) 
Dachleiter zur dauerhaften Montage auf Dächer mit 35° bis 60° Dachneigung. Die Leiter hat rutschsichere, geriffelte Sprossen mit einer Flach- und einer Steilseite. Der Dachneigung entsprechend kann...
Hymer
409310
ab € 180,62*
pro Stück
 
 Stück
Dachleiter 4093/14 RAL 8014 sepiabraun, 14 Sprossen (5 Angebote) 
Dachleiter zur dauerhaften Montage auf Dächer mit 35° bis 60° Dachneigung. Die Leiter hat rutschsichere, geriffelte Sprossen mit einer Flach- und einer Steilseite. Der Dachneigung entsprechend kann...
Hymer
409314
ab € 240,38*
pro Stück
 
 Stück
Dachleiter 4095/07 natur, 7 Sprossen (8 Angebote) 
Dachleiter zur dauerhaften Montage auf Dächer mit 35° bis 60° Dachneigung. Die Leiter hat rutschsichere, geriffelte Sprossen mit einer Flach- und einer Steilseite. Der Dachneigung entsprechend kann...
Hymer
409507
ab € 55,34*
pro Stück
 
 Stück
Dachleiter 4095/10 natur, 10 Sprossen (8 Angebote) 
Dachleiter zur dauerhaften Montage auf Dächer mit 35° bis 60° Dachneigung. Die Leiter hat rutschsichere, geriffelte Sprossen mit einer Flach- und einer Steilseite. Der Dachneigung entsprechend kann...
Hymer
409510
ab € 73,76*
pro Stück
 
 Stück
Dachleiter 4095/14 natur, 14 Sprossen (8 Angebote) 
Dachleiter zur dauerhaften Montage auf Dächer mit 35° bis 60° Dachneigung. Die Leiter hat rutschsichere, geriffelte Sprossen mit einer Flach- und einer Steilseite. Der Dachneigung entsprechend kann...
Hymer
409514
ab € 101,12*
pro Stück
 
 Stück
Dachleiter 4096/07 RAL 8004 ziegelrot, 7 Sprossen (5 Angebote) 
Dachleiter zur dauerhaften Montage auf Dächer mit 35° bis 60° Dachneigung. Die Leiter hat rutschsichere, geriffelte Sprossen mit einer Flach- und einer Steilseite. Der Dachneigung entsprechend kann...
Hymer
409607
ab € 114,87*
pro Stück
 
 Stück
Dachleiter 4096/10 RAL 8004 ziegelrot, 10 Sprossen (5 Angebote) 
Dachleiter zur dauerhaften Montage auf Dächer mit 35° bis 60° Dachneigung. Die Leiter hat rutschsichere, geriffelte Sprossen mit einer Flach- und einer Steilseite. Der Dachneigung entsprechend kann...
Hymer
409610
ab € 129,53*
pro Stück
 
 Stück
Dachleiter 4096/14 RAL 8004 ziegelrot, 14 Sprossen (5 Angebote) 
Dachleiter zur dauerhaften Montage auf Dächer mit 35° bis 60° Dachneigung. Die Leiter hat rutschsichere, geriffelte Sprossen mit einer Flach- und einer Steilseite. Der Dachneigung entsprechend kann...
Hymer
409614
ab € 240,12*
pro Stück
 
 Stück
Dachleiter TOPIC 1051 mit Schutzprofil, Aluminium natur, 10 Sprossen (4 Angebote) 
Die Dachleiter Topic 1049 aus Aluminium wird fest auf dem Hausdach verbaut und ermöglicht jederzeit einen trittsicheren Zugang zu Kamin oder Satellitenschüssel. Sie ist nicht nur robust sondern auc...
Layher
1051010
ab € 96,39*
pro Stück
 
 Stück
Dachleiter TOPIC 1051 mit Schutzprofil, Aluminium natur, 15 Sprossen (4 Angebote) 
Die Dachleiter Topic 1049 aus Aluminium wird fest auf dem Hausdach verbaut und ermöglicht jederzeit einen trittsicheren Zugang zu Kamin oder Satellitenschüssel. Sie ist nicht nur robust sondern auc...
Layher
1051015
ab € 137,98*
pro Stück
 
 Stück
Dachleiter TOPIC 1051 mit Schutzprofil, Aluminium natur, 7 Sprossen (4 Angebote) 
Die Dachleiter Topic 1049 aus Aluminium wird fest auf dem Hausdach verbaut und ermöglicht jederzeit einen trittsicheren Zugang zu Kamin oder Satellitenschüssel. Sie ist nicht nur robust sondern auc...
Layher
1051007
ab € 70,04*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   14   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Dachleitern
^

Dachleiter für Dachdecker

Eine Dachleiter wird verwendet, um sich auf Dächern möglichst gefahrlos bewegen zu können. Insbesondere werden Dachleitern von Dachdeckern benötigt. Die Besonderheit an einer Dachleiter sind kleine Holmprofile, mit welchen die Leiter auf dem Dach befestigt werden kann. Dies ermöglicht einen problemlosen und ungefährlichen Aufstieg auf das Dach für Dachdecker oder auch Schornsteinfeger.
Unterschiede zwischen den einzelnen Leitern bestehen im Material sowie darin, für welche Dachneigung diese passend sind. Dachleitern haben breite Sprossen, die nach vorne gebogen sind. Dies verhindert ein Abrutschen des Fußes, da dieser ausreichend Platz zum Auftreten hat, obwohl dieser flach aufliegt. Die Bauform von Dachleitern ist immer ziemlich ähnlich, wodurch diese an den gängigsten und handelsüblichen Hohlziegeln passen.
Gummiauflegeprofile, die an der Dachleiter angebracht werden können, schützen beschichtete Dächer vor etwaigen Beschädigungen oder Abrieben. Neben dem Material variiert bei Dachleitern auch die Farbe. Dadurch kann die Leiter dem Dach so angepasst werden, dass diese möglichst unauffällig platziert werden kann. Die häufigsten Farben von Dachleitern sind aluminiumfarben, ziegelrot, braun oder anthrazit.

Aufbau einer Dachleiter

Dachleitern bestehen aus Aluminium oder Holz. Je nach der Dachneige gibt es verschiedene Dachleitern, wobei für die gebräuchlichen Dachneigungen die meisten Leitern geeignet sind. Die meisten Leitern sind ideal für Dachneigungen von ca. 20 bis 70 Grad. Dieses große Ausmaß ermöglicht somit den Einsatz von einer Leiter auf vielen Dächern. Um die Sicherheit von Dachleitern zu gewährleisten, verfügen sie über eine DIN-Norm, welche den Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft entspricht.
Dachleitern gibt es in unterschiedlichen Längen. Besonders lange Dachleitern bestehen aus mehreren Teilen, wodurch ein einfacheres Hantieren damit ermöglicht wird. Besteht eine Leiter aus mehreren Teilen, so können diese mit Hilfe eines Dachleitern-Verbindungssatzes sowie Schrauben und Muttern miteinander verbunden werden. Die Muttern sind grundsätzlich selbstsichernd, wodurch ein unerwartetes Lösen der Schrauben verhindert wird. Je nachdem, wie groß das Dach ist, gibt es Dachleitern mit unterschiedlichen Sprossenanzahlen. Am häufigsten verfügen Dachleitern über sieben, zehn oder 15 Sprossen.

Normen und Vorschriften für Dachleitern

Dachleitern müssen im rechten Winkel zum First eingebaut werden. Dadurch kann ein guter Halt sowie ein gefahrloses Begehen garantiert werden. Der Sicherheitshaken muss so angebracht werden, dass die zweite Sprosse von oben daran eingehängt werden kann. Auch am Fuß der Leiter müssen Dachleiterhaken vorhanden sein, an welchen die Dachleiter befestigt wird, um ein seitliches Verschieben von mehr als 30 cm ausschließen zu können.
Sobald ein Dach eine bestimmte Neigung aufweist, müssen Dachleitern angebracht werden, um die Sicherheit von Dachhandwerkern zu gewährleisten. Diese müssen gefahrlos für Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten an ihren Arbeitsplatz gelangen können. Der Hausbesitzer ist dafür verantwortlich, dass in diesem Fall eine Dachleiter montiert wird und entsprechende Vorkehrungen getroffen werden.
Die Dachneige ist auch ausschlaggebend dafür, ob eine Personensicherung angebracht werden muss. Dies hängt auch von der Traufenhöhe ab. Jede Dachleiter, die auf dem Dach montiert wird, muss über eine TÜV-Überprüfung verfügen. Nur somit kann die Sicherheit und Stabilität der Leiter gewährt werden. Die Trittsprossen müssen rutschfest sein. Dafür sorgen eine entsprechende Auftrittsfläche, Profil und eine Riffelung. Der Abstand zwischen den einzelnen Sprossen darf maximal 30 cm betragen, um beim Aufstieg für ausreichend Sicherheit zu sorgen. Die Dachleiter muss aus verwitterungsbeständigem Material bestehen und an die benötigte Länge angepasst werden können.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.