| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hym409207 Herst.-Nr.: 409207 EAN/GTIN: 4019502313545 |
| | |
|
| | |
| Dachleiter zur dauerhaften Montage auf Dächer mit 35° bis 60° Dachneigung. Die Leiter hat rutschsichere, geriffelte Sprossen mit einer Flach- und einer Steilseite. Der Dachneigung entsprechend kann die Flach- oder Steilseite der Sprosse als Trittfläche verwendet werden. Produktbeschreibung: - erfüllt die DIN 4567-4
- Dachneigung entsprechend kann die Sprossensteilseite oder Sprossenflachseite als Trittfläche verwendet werden
- hohe Verwindungsstabilität und große Auflagefläche durch T-Holmprofil (85 mm)
- Sprossen im Holm fixiert und vierfach verschraubt
- ansprechende Optik durch seitlich geschlossene Holme
Hinweis: Dachauflegeleitern müssen rechtwinklig zum First angebracht werden. Dachauflegeleitern müssen mit der zweiten Sprosse von oben in Sicherheits-Dachhaken nach EN 517 eingehängt werden. Am Fuß ist die Leiter gegen seitliches Verschieben von mehr als 30 cm zu sichern, z. B. mit Sicherheits-Dachhaken nach EN 517. Es können bis zu drei Leitern gestoßen werden, ohne dass zusätzliche Sicherheits-Dachhaken benötigt werden. Weitere Informationen: | | Breite: | 350 mm | Gewicht: | 3,5 kg | Holmhöhe: | 85 mm | Länge: | 1,95 m | Sprossenanzahl: | 7 | Typ: | Dachleiter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,41* | € 118,65* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 117,92* | € 168,98* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,85* | € 174,34* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 148,41* | € 183,81* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 158,64* | € 217,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|