Trennscheibe A 924 R Special D356x4mm ger.STA Bohr.20mm KLINGSPOR schnelles Trennen, auch von Vollmaterial · optimierte Rezeptur für die Bearbeitung von Stahl · auch geeignet für Edelstahl
Erleben Sie eine neue Dimension des Trennens. Das keramische Präzisionsschleifkorn mit zwei aktiven Schneidekanten ermöglicht kompromisslose Zerspanleistung, selbst bei wenig Druck. Die 3M™ Cubitro...
Extrem leistungsstarke dünne Trennscheibe für hohe Anwenderansprüche. • Geringe Gratbildung • Hohe Schnittgeschwindigkeit • Geringer Funkenflug *Reduzierring auf Bohrungsdurchmesser 10 mm
Das X-LOCK 125-mm-Set für Schneiden und Sägen enthält das wichtigste Zubehör für die erfolgreiche Durchführung von Schneide- und Schleifarbeiten auf der Baustelle. Es bietet drei X-LOCK Trennscheib...
Erleben Sie eine neue Dimension des Trennens. Das keramische Präzisionsschleifkorn mit zwei aktiven Schneidekanten ermöglicht kompromisslose Zerspanleistung, selbst bei wenig Druck. Die 3M™ Cubitro...
25 Trennscheiben 125 x 1 x 22,23 mm (5 x 0,40 x 7⁄8″) Für Akku-Winkelschleifer 9233-7 ∙ 9233-7/4 41 AS 60 PBF-RCF80 Geeignet für Edelstahl ∙ Normalstahl ∙ Dünnwandige Bleche ∙ Profile ∙ Rohre Norme...
Die fischer Trennscheibe FCD-FHP ist eine leistungsstarke Metall-Trennscheibe für hohe Anwendungsansprüche. Die eisen- und schwefelfreie Trennscheibe eignet sich ideal für das Trennen von Stahl- un...
Extradünne Trennscheiben für Edelstahl "FT-INOX"Ausführung: Sehr harte, eisen- und schwefelfreie Trennscheiben mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung ∙ Entsprechen den oSa-Sicherheitsrichtlinie...
Durch die Einführung der 1,0 mm Trennscheibe mit CERABOND System wurde die Produktfamilie um ein starkes Mitglied erweitert. Somit wurde die CERABOND-Produktlinie vervollständigt und ist nun weltwe...