KMR Ankernagler 3734 Nagellänge 40 - 50 mm Extrem robuste, handliche Bauweise. Sicher durch Mehrschlagtechnik. Anwendungen: Zimmereien, Holzbau, Renovierungsbetriebe. z.B. für Balkenschuhe, Winkelv...
REVOTOOL Kombinagler K90GN50B-S Klammern 19 - 40 mm, Nägel 19-50 mm Geringes Gewicht durch hochfestes Magnesium-Gehäuse, verarbeitet Klammern und Stauchkopfnägel in höchster Einschlagqualität, stab...
kwb 053029 Stifte für Stiftnagler Klammern-Sortiment, 11,4 mm x 6 + 8 mm, Feindraht, Standard Qualitätsstahldraht Typ 053 je 1000 Stück 6 + 8 mm Qualitätsstahldraht, C-Spitze, hohe Zugfestigkeit, e...
Die Schmalrückenklammern, Typ 55, sind harzbeschichtet. Durch die Klebewirkung ermöglichen sie bei vielen Materialien über einen längeren Zeitraum einen festen Sitz. Dadurch sind sie ideal für zahl...
MAKITA AF353 - Druckluftnagler (Betriebsdruck 4,5 - 6,9 bar | Stiftlänge 15 - 35 mm | Magazinkapazität 130 Stück | Gauge 23 Ga) Der MAKITA AF353 ist ein handlicher und leichter Druckluftnagler zum ...
BGS 32801 Druckluft Kombinagler für Klammern & Nägel Beschreibung: geeignet für Stauchkopfnägel 10 - 50 mm (18GA) und Schmalrückenklammern 10 - 40 mm (18GA) Lufteinlass 6,3 mm (1/4") Arbeitsdruckbe...
Neuestes Modell der speziell entwickelten Ankernagler für Metallbeschläge – bis zu 60 mm Ankernägel. Sehr sicher – kein Risiko für Querschläger. Extra Rückschlag absorbierender Griff. Schlägt die N...