Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REVOTOOL Kombinagler K90GN50B-S Klammern 19 - 40 mm, Nägel 19-50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu REVOTOOL Kombinagler K90GN50B-S Klammern 19 - 40 mm, Nägel 19-50 mm
Produktbild zu REVOTOOL Kombinagler K90GN50B-S Klammern 19 - 40 mm, Nägel 19-50 mm
LOGO zu REVOTOOL Kombinagler K90GN50B-S Klammern 19 - 40 mm, Nägel 19-50 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101185516
Hersteller:
     REVOTOOL
Herst.-Nr.:
     K90GN50B-S
EAN/GTIN:
     9120013140195
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
REVOTOOL Kombinagler K90GN50B-S Klammern 19 - 40 mm, Nägel 19-50 mm

Geringes Gewicht durch hochfestes Magnesium-Gehäuse, verarbeitet Klammern und Stauchkopfnägel in höchster Einschlagqualität, stabiles Aluminiummagazin, Kontaktauslösung, Einschlagtiefenverstellung für abdruckfreies Nagel- und Klammerbild, werkzeuglose Frontplattenöffnung, gummierter Handgriff. Für Innenausbau, Tischlerei, Bodenleger.

Lieferung inkl. Werkzeugsatz, Smarty-Box.

Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
5-7 bar
Gewicht:
1,5 kg
Klammer Type:
E
Klammernlänge:
19-40 mm
Luftverbrauch bei 6 bar l/Schlag:
0,5
Nagellänge:
19-50 mm
Nagel Type:
J
Type:
K90GN50B-S
Marke:
Revotool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 320,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,77*
€ 449,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,92*
€ 408,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,06*
€ 396,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,86*
€ 381,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.