RG 58 C/U 50 Ohm Sp.100 KoaxialkabelVerwendbar für systemspezifische Verkabelungen in der Hochfrequenztechnik, Datennetzwerk-Technik, Industrie- und Unterhaltungselektronik . Aufgrund ihrer untersc...
Koaxialkabel, BauPVO EN 50575-B2ca s1a d0 a1, 250 m Abrollbox, 6,9 mm, PVC weiss, Schirmungsmass typ. 130 dB, Schirmungsklasse A Plus Plus, Metermarkierung, Aufbau typ. 1,13 Cu 4,8 Al CuSn Al, Foli...
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Lila Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 23 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht Koaxialkabel: RG5...
Doppelt geschirmt, Isolierung Voll PE - Abschirmung Alu-Band und Aluminium Geflecht - Ring im SB- Display Karton - Kabel kann direkt aus der Schachtel verwendet werden (Aufreissdeckel)
Fur feste und bedingt flexible Verlegung in trockenen und feuchten Raumen sowie im Freien bei fester Verlegung, Fur Funk- und Computersysteme sowie fur den gesamten Bereich der Hochfrequenztechnik ...
Der Fuba OVZ 102 ist ein Koaxialkabel-Verbinder, der es ermoglicht, zwei Koaxialkabel ohne aufwendige Steckermontage zu verbinden. Durch seine kompakte Bauform ist der OVZ 102 hervorragend fur die ...
Koaxialkabel, Typ=3000017850, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Litzen=7, Litzengrösse=0.1 mm, Manteldurchmesser=1.75 mm, Originalve...
Impedanz: 75 ohm Produktpalette: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Solid Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft SVHC: To Be Advised Leiterquerschnitt CSA: 0.82 mm² Leitermaterial: Copp...
RG 59 B/U 75 Ohm Ri.100 KoaxialkabelVerwendbar für systemspezifische Verkabelungen in der Hochfrequenztechnik, Datennetzwerk-Technik, Industrie- und Unterhaltungselektronik . Aufgrund ihrer untersc...
MULTI-KOAXIAL-KABEL 2XRG 59 B/U 2170056/500Die Verwendung von Multi-Koaxial-Kabel RG 59 B/U als Bildschirm-Zuleitung führt bei ausgedehnten Anlagen zur Vermeidung der Häufung einzelner Kabel bei pa...
Länge auf Rolle (metrisch): 305 m Mantelfarbe: Schwarz Produktpalette: - Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Drahtdurchmesser: 16 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht Koa...