Die Original Klemm-Mappe für 30 Blatt A4. In verschiedenen Farben mit transparentem Vorderdeckel. • Klemm-Mappe aus langlebigem Kunststoff • Rücken: farbige Hartfolie. Vorderteil: transparente Hart...
Klemm-Mappe für 30 Blatt A4. Mit seitlich schwenkbarer Kunststoffklemme in verschiedenen Farben. • Klemm-Mappe aus flexiblem Polypropylen • Mappe mit ellipsenförmiger, seitlich schwenkbarer Kunstst...
Ohne Vordeckel. Aus 250 g/m² Manilakarton (recycling). Für ca. 10 DIN A4-Blätter. Für ca. 10 DIN A4-Blätter. Größe: 237 x 5 x 315 mm (BxTxH), Farbe: Orange.
Klemmbinder VELOCOLOR®, DIN A4, starker Karton, Leinenstruktur, Füllhöhe 20 mm, Füllmenge max. 150 Blatt, für ungelochtes Schriftgut, Blätter werden durch eine starke Klemmfeder gehalten, schwarzer...
Leitz Klemmmappe ColorClip Rainbow. Zur Aufbewahrung von ungelochtem Schriftgut. Der Vorderdeckel ist ganz aufklappbar, mit mehrlagigem, farbigem Clip aus ABS. Material: Polypropylen (PP). Kapazitä...
Leitz Klemmmappe ColorClip Magic. Zur Aufbewahrung von ungelochtem Schriftgut. Der Vorderdeckel ist ganz aufklappbar, mit stabilem, farbig-transluzentem Clip. Material: Polypropylen (PP). Kapazität...
Der Langstrecken-Champion unter den Schreibmappen Besonders strapazierfähig: Platte aus biegsamem 2-Schicht-Polypropylen Einsetzbar bei Temperatur von -10°C bis +60°C, wasserunempfindlich Ideal auc...
Klemm-Mappe in anthrazit für 30 Blatt A4. Mit farbiger, seitlich schwenkbarer Kunststoffklemme. • Klemm-Mappe aus opaker Polypropylenfolie in anthrazit • Macht Lochen überflüssig • Mappe mit hochwe...
Für Preisbewusste Mappe aus Karton mit Folienüberzug Innentasche im Deckel zum Verstauen von Blättern oder Visitenkarten Mit Stifteschlaufe, damit der Stift nicht herunterfällt oder verloren geht K...