Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliphefter A4 PP orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cliphefter A4 PP orange
Artikel-Nr.:
     467-#STAU794752045
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     794752045
EAN/GTIN:
     4021869946687
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
  • PP-Cliphefter A4
  • orange
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
nein
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.4340 kg
Farbe:
orange
Farbe der Rückseite:
transparent
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbe des Clips:
orange
Marke:
Staufen
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Clip
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, klemm-mappe a4 pp, clip hefter, cliphefter a4, 92545, Klemm, Klemmhandmappe, KlemmMappe, Kliphefter, Kunststoffhefter, Mappe, Plastikhefter, Präsentations, Präsentations-Klemmmappe, PräsentationsKlemmmappe, Präsentationsmappe, Schnellhefter, Sichthefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,384* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,08*
€ 13,1852
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,96*
€ 13,0424
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,01*
€ 10,7219
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.