Cinchkabel - unentbehrlich für Audio- und Videoübertragungen
Im Home-Audio- und Home-Video-Segment haben sich Cinchkabel als Standard für den Anschluss unterschiedlichster Geräte fest etabliert. Die Cinchkabel werden dabei für zweipolige Geräteverbindungen auf Basis von
Koaxialkabeln verwendet. Da die ursprünglich aus den USA stammenden Steckverbindungen nicht genormt sind, ergeben sich teils beträchtliche Abweichungen bei den Fertigungsprozessen, so dass es sich empfiehlt, möglichst nur hochwertige Verbindungskabel mit
Cinch-Steckern einzusetzen. Lediglich die für den neuen digitalen Übertragungsstandard S/PDIF vorgesehenen Cinch-Verbindungen sind genormt. Die gängigen Cinchkabel sind für Kabelanschlüsse mit einer Impedanz von 75 Ohm bei einer Stromspannung von 0,5 Volt ausgelegt.
Farbige Kodierung
Aufgrund der verschiedenen analogen und digitalen Übertragungsnormen in der Unterhaltungselektronik sind Cinch-Stecker in aller Regel farbig kodiert, um Verwechselungen am Gerät auszuschließen. Folgende Kodierungen sind üblich:
Audio-Kabel mit Cinch-Steckern
Rote und weiße Stecker werden für die analoge Audioübertragung eingesetzt, wobei die paarweise eingesetzten
Computerkabel für die stereophone Wiedergabe gedacht sind. Kombikabel, die vier Koaxialkabel aufweisen, sind meist zusätzlich mit einem schwarzen und einem gelben Cinch-Stecker versehen zur Audioaufnahme. Orange eingefärbte Cinch-Stecker werden dagegen für die digitale S/PDIF-Übertragung verwendet. Sind am Übertragungskabel schwarze Stecker vorhanden, so sollte dieses Kabel für den bei Home-Audio- und Home-Video-Systemen gleichermaßen eingesetzten Tiefton-Lautsprecher (Subwoofer) genutzt werden.
Video-Kabel mit Cinch-Steckern
Für die beiden Videostandards Composite-Video und Component-Video werden unterschiedliche Kabel genutzt: Ein gelber Cinch-Stecker wird in aller Regel für Composite-Video-Kabel verwendet, während beim Component-Video-Standard drei Koaxialkabel mit jeweils einem grünen, blauen und roten Cinch-Stecker zum Einsatz kommen.
Längen und Qualitäten
Cinchkabel sind vorkonfektioniert in Längen von wenigen Zentimetern für Adapterkabel bis hin zu etwa 30 Metern Gesamtlänge erhältlich. Die Kabel bestehen meist aus einem massiven Kupferleiter und werden durch ein Metallgeflecht und einen Metallmantel abgeschirmt. Diese zwei-, bei hochwertigen Kabeln auch dreifache Abschirmung gewährleistet selbst bei großen Kabellängen von mehr als zehn Metern eine störungsfreie Übertragungsqualität nahezu ohne Signalverluste.
Hinweise zum Einsatz von Cinchkabeln
- Da Cinch-Stecker nicht genormt sind, existieren hohe Fertigungstoleranzen. Achten Sie daher beim Kauf von Übertragungskabeln mit Cinch-Steckern stets auf hochwertige Ausführungen.
- Die Kontakte von Cinch-Steckern sind nicht abgeschirmt. Daher sollten insbesondere bei längeren Kabeln und hochqualitativen Übertragungssignalen stets vergoldete Stecker und Buchsen genutzt werden, um Signalverluste zu vermeiden.
- Vorkonfektionierte Kabel mit Cinch-Steckern können Längen von mehr als 20 Metern erreichen. Achten Sie beim Kauf von Cinchkabeln stets darauf, passende Längen für Ihre individuellen Raumverhältnisse zu erwerben. Zu lange Kabel können Signalverluste bedingen. Auch Verlängerungskabel können die Signalübertragung schmälern, da an den Kabelübergängen ebenfalls Störeinflüsse wirken können.
- Insbesondere bei großen Kabellängen sollten Sie zur Vermeidung von Störeinflüssen hochwertige Kabelqualitäten bevorzugen. Diese sind mehrfach abgeschirmt und weisen zusätzlich vergossene und mit einer Zugentlastung versehene Cinch-Stecker auf. Außerdem sind hochwertige Cinchkabel oft an den Steckern mit einem Knickschutz ausgerüstet, um insbesondere unter beengten Raumverhältnissen an der Rückseite der Audio- oder Videogeräte das versehentliche Abknicken des Kabels zu vermeiden.