Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aux Kabel, Cinch / Cinch Stecker Stecker L. 10m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aux Kabel, Cinch / Cinch Stecker Stecker L. 10m Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-7424309
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7424309
EAN/GTIN:
     5056112114543
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Steckverbinder 1 = Cinch
Steckverbinder 2 = Cinch
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 10m
Mantelfarbe = Schwarz

Phono-Kabelbaugruppen. Eine Serie an Cinch-Stecker auf Cinch-Kabelkomponenten in verschiedenen Längen.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Cinch
Steckverbinder 2:
Cinch
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
10m
Mantelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinch-kabel 10m, chinch kabel, 7424309, Kabel und Drähte, AV-Kabel, Aux-Kabel, RS PRO, CBMD005CK0610M, Cables & Wires, AV Cables, Aux Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
410927
ab € 2,23*
Zubehör
RS Pro
410937
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.