Dieses Klinkenkabel von Delock kann z. B. beim Anschluss der Soundkarte an einen Verstärker eingesetzt werden. - Anschlüsse: 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenstecker >2 x Cinch Stecker (rot, weiß) - Drahtqu...
Sinuslive CK-50 Cinchkabel 5.00 m [2x Cinch-Stecker - 2x Cinch-Stecker] Sinuslive CK-65 Cinchkabel 5 m Ein spezielles Gewebe aus Kupfer und eingeflochtenem Stahl macht dieses Kabel weitgehend resis...
Das digitale SCHWAIGER® Audio Anschlusskabel ist für Dolby Digital (AC3) Übertragungen zwischen Komponenten wie z.B. CD Player, DVD Player, BlueRay Player, Receiver und Audioverstärker (PCM Eingang...
Adapterkabel zum Verbinden von Audiosignalen. Die Kabel haben einen 3,5 mm Klinkenstecker und 2 Cinchstecker (rot/weiss). Man kann dieses Kabel verwenden um z.B. Musik von MP3 Playern in die heimis...
Sinuslive CX-08 Cinchkabel 0.80 m [2x Cinch-Stecker - 2x Cinch-Stecker] Sinuslive CX-08 Cinchkabel 0,8 m Sensationell störungssicher durch verdrillte Adern, Alufolie und Flechtkupfermantel gegen el...
Erstklassiges Verbindungskabel mit koaxialem Aufbau und versilberten Innenleitern Durch sein Klangbild mit druckvollem, knackigem Bass ist es ideal für den Einsatz zwischem Subwoofer-Ausgang des Ve...
Die shiverpeaks PRO Serie II zeichnet sich durch ihr elegantes Design und ihrer hochwertigen Komponenten aus. Die Stecker sind vergoldet und das Steckergehäuse besteht aus einem robusten eloxiertem...