Funktionen | | Cluster |
|
Übersicht | "Chemikalienlöffel"Überbegriffe |
Anzeige |
| Anzahl Angebote |
| Artikelmerkmale |
| Vergleichspreis |
|
| | Artikelübersicht | | | |
Weitere Informationen zum Thema Chemikalienlöffel | | | Mit dem Chemikalienlöffel in Laboren arbeiten
Chemikalienlöffel sind Laborinstrumente mit speziellen Eigenschaften, um den ständigen Kontakt mit zum Teil aggressiven Chemikalien unbeschadet zu überstehen. Darüber hinaus darf das Löffelmaterial nicht mit den Substanzen reagieren; verfälschte Ergebnisse könnten die Folge sein.
Formen und Größen
Löffel für Chemikalien gibt es in etlichen Ausführungen und Größen für jede Anwendung im Labor. Eine der gängigsten Formen - sogenannte einseitige Löffel – ähnelt den bekannten, länglichen Latte-Macchiato-Löffeln. Die relativ flache Löffelschale ist rund oder oval. Doppelseitige Löffel besitzen an beiden Stielenden eine Löffelschale. Die beiden Schalen sind unterschiedlich groß und entgegengesetzt angebracht. Weiterhin sind zweiseitige Löffel mit Löffelschale und Spatel erhältlich. Diese Löffelspatel ermöglichen die Aufnahme von Substanzen unterschiedlicher Konsistenz. Daneben gibt es Löffel mit leicht abgebogener, ovaler Schale. Mit dieser Spezialform ist die restlose Entnahme aus Gefäßen möglich. Feste und pulvrige Substanzen rutschen nicht in das Gefäß zurück. Die gebräuchlichen Gesamtlängen für Chemikalienlöffel liegen zwischen etwa 120 und 300 Millimetern.
Woraus sind Chemikalienlöffel gefertigt?
Metalllöffel sind nicht für alle Substanzen geeignet. In konzentrierten Säuren können sie korrodieren. Beschichtete bzw. lackierte Löffel reagieren empfindlich auf einzelne Lösungsmittel. Verwenden Sie für diese Substanzen besser Löffel aus Glas, PTFE oder glasiertem Porzellan. Einige Löffel sind in Autoklaven sterilisierbar.
Die gebräuchlichsten Metalle:
- Stahl (Eisenlegierungen) gibt es in über 2.300 Sorten. Für den Laborbedarf verwenden die Hersteller feste Stahlsorten mit guter Korrosionsbeständigkeit.
- Edelstahl enthält mindestens 10 Prozent Chrom, rostet nicht und ist korrosionsfester als unlegierter Stahl.
- Temperguss ist die Bezeichnung für Gusseisen, das durch eine spezielle Hitzebehandlung widerstandsfähig und hart wird.
- Nickel ist ein Übergangsmetall, das bei Raumtemperatur Laugen und Salzsäure gut standhält. Menschen mit Kontaktallergien sollten keine Produkte verwenden, die Nickel enthalten.
- Titan ist extrem korrosions- und temperaturfest und hat ein geringes Eigengewicht. Löffel aus Titan können Sie für Arbeiten mit nahezu allen Substanzen verwenden: kalte Salpetersäure, Salzsäure, chloridhaltige Lösungen, verdünnte Salzsäure und fast alle organischen Laugen und Säuren.
Mit PTFE-beschichtete Löffel halten selbst aggressiven Säuren (beispielsweise Königswasser) stand. Lediglich gegen einige starke Alkalimetalle in Flüssig-Ammoniak und Oxidationsmittel sind sie nicht resistent.
|
|