Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 32A 3p (2P+PE) 400V (380 bis 415V) 9h IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontakt...
1 m UK Laptop Ladekabel, BS 1363 auf C7, 2,5A 250V, 18AWGDas 1 m lange Laptop-Netzkabel PXTNB2SUK1M ist mit einem BS 1363-GB-Netzstecker (Typ G) und einem C7-Anschluss mit 2 Stiften ausgestattet, s...
Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung 32A 3p (2P+PE) 400V (380 bis 415V) 9h IP67, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Pol...