Übersicht
"CEE-Stecker" Überbegriffe
Bild
Bestellen
Labornetzgerät Programmierbar 30V 5A 150W USB / RS232 CEE 7/7 Stecker (1 Angebot) Labornetzgerät, Typ=RND 320-KD3005P, Ausgangsleistung=150 W, Ausgangsspannung 1, Max.=30 V, Ausgangsspannung 2, Max.=-888, Ausgangsspannung 3, Max.=-888, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspan...
ab € 109,77* pro Stück
CEE Stecker, IP67, 63A, 4-polig, 400V, 6h, rot (1 Angebot) CEE Stecker nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 14,5 - 36 mm, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 63A, 4-polig, Nennspannung 400V AC, 6h, rot, Schraubklemmen, HighPowe...
ab € 140,25* pro Stück
Bals Elektrotechnik
21010-TLS
ab € 32,99* pro Stück
Bals Elektrotechnik
210600
ab € 63,35* pro Stück
ab € 2,23* pro Stück
MENNEKES Elektrotechnik
2015
ab € 60,91* pro Stück
Labornetzgerät Programmierbar 30V 5A 150W USB / RS232 CEE 7/7 Stecker (1 Angebot) Labornetzgerät, Typ=RND 320-KA3005P, Ausgangsleistung=150 W, Ausgangsspannung 1, Max.=30 V, Ausgangsspannung 2, Max.=-888, Ausgangsspannung 3, Max.=-888, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspan...
ab € 110,78* pro Stück
ab € 2,46* pro Stück
Labornetzgerät Programmierbar 30V 5A 150W USB / RS232 CEE 7/7 Stecker (1 Angebot) Labornetzgerät, Typ=RND 320-KA3305P, Ausgangsleistung=150 W, Ausgangsspannung 1, Max.=30 V, Ausgangsspannung 2, Max.=30 V, Ausgangsspannung 3, Max.=5 V, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspann...
ab € 213,75* pro Stück
CEE Stecker, IP67, 63A, 4-polig, 500V, 7h, schwarz (1 Angebot) CEE Stecker nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 14,5 - 36 mm, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 63A, 4-polig, Nennspannung 500V AC, 7h, schwarz, Schraubklemmen, High...
ab € 305,0654* pro 2 Stück
ab € 47,95* pro Stück
ab € 2,93* pro Stück
MENNEKES Elektrotechnik
2178
ab € 60,87* pro Stück
Labornetzgerät Programmierbar 32V 6A 192W USB / Ethernet / GPIB / Digital CEE 7/7 Stecker (3 Angebote) Labornetzgerät, Typ=2280S-32-6, Ausgangsleistung=192 W, Ausgangsspannung 1, Max.=32 V, Ausgangsspannung 2, Max.=-888, Ausgangsspannung 3, Max.=-888, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung ...
Keithley Instruments
2280S-32-6
ab € 2.167,64* pro Stück
Good Connections
P0150-S018
ab € 2,43* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema CEE-Stecker
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.