Schutzkontaktstecker IP20 Schutzkontakt-Stecker Farbe: Schwarz Für Leitungen mit max. Querschnitt von 1,5mm² 230V/16A Schutzklasse IP 20 - für die Verwendung im Innenbereich geeignet geprüft nach D...
CEE Adapterleitung Italienischer Standard H07RN-F - Typ L Camping Zubehör: Die CEE-Leitung mit dem italienischen Standard-Stecker Typ L & 3-poliger CEE-Kupplung verfügt eine Gummischlauchleitung Ty...
CEE Einspeisungsstecker Buchse: Bei defekten CEE-Verbindungen einfach unsere verlässlichen CEE-Steckdosen anbringen. Ideal für unterwegs und auf dem Campingplatz. Die IP44 CEE Wand Dose kann ohne B...
Steuern Sie Ihre Geräte überall in Ihrem Zimmer oder an Ihrem Schreibtisch ganz einfach mit der LogiLink-Fernbedienung. So sparen Sie nicht nur Energie, es ist auch super komfortabel. Der eingebaut...
Verlängerung 3polig, 4m, weiß H05VV-F 3G1,50mm², ohne erhöhtem Berührungsschutz Seite 1: Schutzkontakt-Winkelstecker Seite 2: Schutzkontakt-Kupplung im BACHMANN Polybeutel mit Etikett
STECKY CEE Stromverteiler Stromverteiler: Der Stromkasten verfügt über ein 3, 4 m H07RN-F 3G2, 5 Kabel und einen 230 V, 16 Ampere CEE-Stecker. Die Verteilerdose ist mit 7 Schutzkontakt-Steckdosen j...
Die TELESTAR EC 311 S6 ist eine dreiphasige Wallbox und eignet sich zum Laden eines Elektro-/Hybridfahrzeuges. Sie ist mit einem fest installierten, 6m langen Ladekabel mit Typ 2-Stecker ausgestatt...
König & Meyer 28664-000-55 - 19"-Power Box (1HE Alu-Gehäuse mit 6x 230V Steckdosen & 5-pol CEE-Stecker mit 2m Kabel) - in schwarz Stabiles Alu-Gehäuse 1 HE nur für Kraftstromanschluss 16 A 400 V~ 5...