Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Stecker, IP67, 16A, 3-polig, 230V, 6h, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-H4011721126388
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     S31S25
EAN/GTIN:
     4011721126388
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 230v 16a 6h
cee-stecker 16a
CEE Stecker, VDE 0623, EN 60309, IEC 60309, Leitungseinführung 1 x oben 6 - 15 mm, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 16A, 3-polig, Nennspannung 230V AC, 6h, blau, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System (turn2fix), alle Stecker sindmit vernickelten Kontakten
Weitere Informationen:
EF000116:
5017
EF000537:
EV004016
EF001391:
3
EF002169:
EV000139
EF002647:
16
EF002648:
-
EF002649:
EV001008
EF002650:
EV000164
EF002655:
false
EF005474:
EV006423
EF006050:
false
EF006584:
6
EF006725:
EV000080
EF006726:
EV009024
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 230v, Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung, CEE-Steckvorrichtung, Starkstrom-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 87,98*
€ 102,53*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 168,698*
€ 206,198*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 196,21*
€ 238,16*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.025,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.